40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター。埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。
危険物の類別非危険物
1枚
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線傷や小さな傷の補修、ストーンチップの補修、クリヤーの修正、細いラインを引くのに最適な補修用ミニブラシです。約10cmのプラスチック製シャフトの先に短い繊維が付いています。繊維の長さによって軸の色が異なるので、見間違えることがありません。清潔に保管ができ、ワンタッチで蓋を開けることができるディスペンサーケース入りです。立てて保管できるのでスペースも取りません。
用途タッチアップ、補修、修正、小さな凹みの清掃 軸径(Φmm)約3 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個(100本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムース タッククロス FINIXA 動画あり
静電気防止効果のあるタッククロス。塗装時の被塗布面のゴミやホコリを取り除くのに便利です。オフィス、自宅などでの清掃時にも最適です。水性の粘着剤を含侵させた低粘着タイプで。非常に柔らかいのが特徴です。木材、金属、プラスチックなどを使用した家具や、表面が滑らかな物からすばやく埃を取り除きます。大きな表面に最適です。
用途塗装面ホコリ取り用 ブルー 仕様シリコンフリー、ワックスフリー
1袋(6枚)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応。幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。
長さ(m)55 危険物の類別非危険物
1巻
1,498 税込1,648
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃を交換することができるマスキングフィルム用カッター。刃が覆われており、ボディに当たって塗膜を傷つけるリスクがありません。
危険物の類別非危険物
1枚
1,698 税込1,868
翌日出荷

両面ロングヘアタイプのマイクロファイバータオルです。60cm×90cmの大型サイズで、一気に車体全てを拭くことができます。
用途塗装面ホコリ取り用 寸法(cm)60×90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名布類
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

水性シリコンオフ FINIXA 動画あり
汎用水性シリコンオフ(脱脂剤)。揮発が遅いので、脱脂だけでなく泥などの汚れにも使えます。塗膜に残った塩分や石鹸成分等の拭き取りにも使用できます。帯電防止作用があり、溶剤塗料/水性塗料での塗装前の脱脂作業に最適。人体に優しく、手袋などの保護具なしで使えます。
成分ノルマルプロピルアルコール、ブチルセロソルブ等 危険物の類別非危険物
1個(0.94L)ほか
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく、タオル傷・オーロラマーク等の微細な傷の除去、鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
用途研磨、塗装 ソフトブラック 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1枚ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(10枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷

ロゴやエンブレムをパネルに再取り付けするための転写粘着テープです。粘着面にエンブレムを数秒強く押し付けるだけで粘着剤が転写します。
寸法(mm)50×300
1袋(10枚)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 動画あり
スポンジパッドの両面に研磨紙を貼り付けています。セラミックコートされた酸化アルミを使用。パッドは非常に柔らかく、様々な形状のワークに使用可能です。パッドが圧力を分散するので、サンディングパターンが均一になります。非常に長持ちで経済的です。空研ぎ、水研ぎのどちらでも使用可能です。
用途自動車補修作業などに。 厚さ(mm)13 寸法(縦×横)(mm)120×98 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(24個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オープンセルの汎用的なパッドです。比較的研磨力が小さく、最終仕上げに最適です。
用途研磨、塗装 厚さ(mm)約30 オープンオレンジ 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1枚ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨力の高い硬めのスポンジパッド。♯2000程度の傷を除去します。
用途研磨、塗装 ハード レッド 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1枚ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調色用の金属製プレートです。ホワイト・ライトグレー・ダークグレーの3色があり、サーフェスの色に合わせて選択可能。中央に黒色の線が入っており、隠ぺい性も簡単にチェックできます。専用の紙スリーブ(別売)での保管が可能です。
用途スプレーサンプル、テストピース、調色、自動車塗装・補修、 材質冷間圧延鋼板 危険物の類別非危険物
1パック(100枚)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車載パーキングセンサーやキーホールを素早くマスキングできるシール。研磨・塗装・ポリッシングによる汚損からセンサーを守ります。つまめる形状で、簡単・キレイに取り外し可能(塗装時は硬化する前に剥がしてください。)
危険物の類別非危険物
1袋(60枚)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

PRG 05 プラスチックリニューアルジェル FINIXA 動画あり
色褪せた樹脂パーツや内装のレザーを復活させます。自然な艶を与え色を濃くします。水性、シリコンフリー
容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
5,198 税込5,718
6日以内出荷

タイヤジェル用スポンジ FINIXA 動画あり
タイヤジェル用の塗り込みスポンジ。曲面がタイヤにフィットします。ハードスポンジ製のスポンジ付き
危険物の類別非危険物
1個(1個)ほか
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥前の塗膜に付着したゴミなどを取り除くためのアルミ製ニードル。ニードルには微小なフックが形成されており、ゴミなどを効率的に除去します。針を取り付けるペン型ホルダーとニードル10本、保管ケースがセットになっています。替え針は個包装されているので、安全かつ清潔に保管可能です。
危険物の類別非危険物
1セット
7,198 税込7,918
5日以内出荷

クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。
用途研磨、塗装 クローズホワイト 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1枚ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UV塗料硬化後の表面のタック(ネバツキ)を取るクリーナー。硬化後、サンディング前に本本を吹き付け、拭き取ってください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量400mL
1缶(400mL)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

BTG 05 ブラックタイヤジェル FINIXA 動画あり
タイヤの黒さに深みを与え、光沢を長続きさせます。無塗装の樹脂パーツにもご利用いただけます。水性、シリコンフリー
容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
5,098 税込5,608
6日以内出荷

TSP 600 Foam it!(フォームイット!) FINIXA 動画あり
脱脂にも使えるアンモニアフリーの汎用水性クリーナーです。エアゾールタイプで、吹き付けると薄い泡(フォーム)の層を形成し、対象面にとどまります。表面に軽く吹き付けたあと、柔らかいマイクロファイバークロスや不織布ウエスで拭き取ってください。あらゆる種類の汚れや油分をほぼ瞬時に剥がし、容易に拭き取れるようにします。拭き痕が残らず、水拭きも不要です。塗装やプラスチックリペア前の脱脂剤としても使用できます。
用途自動車外装(塗装前の脱脂洗浄、水なし洗車、リムの清掃など)。自動車内装(プラスチック、レザー、木材、金属、ガラス、鏡、ダッシュボード、ドアパネル、液晶画面)など 危険物の類別非危険物
1缶(500mL)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

POL 05 1ステップコンパウンド FINIXA 動画あり
ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。
用途コンパウンド、塗装 タイプ液状 目の粗さ極細目 内容量(kg)0.5 研磨力(ペーパー相当番手)2000 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg
1本(0.5kg)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

ゴム紐でリム部分にワンタッチで取り付けることができるマスキングフィルム。タイヤを外さず補修できるため、着脱作業だけではなく作業後のバランス調整も不要になります。13インチ~22インチに対応
素材コロナ処理済みHDPE(フィルム部)
1袋(20枚)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1シート(10本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1巻ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンディングペーパーを貼りつける研磨ブロック(当て木)。Φ150mmのペーパーに最適です。(Φ125mmも使用可)。人間工学に基づいた形状と力を入れやすい適度な弾力で使いやすい
危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

バケツ型のポップアップディスペンサーに入った脱脂用クロスです。ケースの中に1~2L程度の水性脱脂剤を入れておくことで、ケース上部の取り出し穴からウェットディッシュのようにすぐ取り出せるディグシーリング(脱脂)クロスが作れます。任意の水性脱脂剤、洗剤およびアルコールが利用可能です。(DGR05 水性シリコンオフ)の利用を推奨します。)。不純物や繊維の脱落(ケバ)が少ない、ノーバインダーのスパンレース製法
材質セルロース、ポリエステル 寸法(mm)450×300/枚 危険物の類別非危険物
1個(70枚)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

水で流せる蛍光マーカー FINIXA 動画あり
自動車ボディの小規模な損傷等をマーキングするための水性蛍光ペンです。(完全硬化していない塗装面や荒れた塗装面等には使用できません。)。水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
ライン幅(mm)約1.5 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FOL 501MT マルチリフティングテープ FINIXA 動画あり
サイズの異なる2枚のフィルム(プラスチック片)がついた耐熱クレープマスキングテープです。モール(トリム)とパネルのすき間にフィルムを差し込んで、リフトアップしてマスキングができます。約4cm毎にミシン目が入っており、手でちぎることができます。剥離紙がついており、さらに外箱がディスペンサーボックスなるため、清潔に保管できます。
長さ(m)10 危険物の類別非危険物
1箱
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ディグリーシングクロス(SOF25)と水性シリコンオフ(DGR05)0.94Lのお試しセット
危険物の類別非危険物
1セット
9,398 税込10,338
5日以内出荷

ジョイントストッパー FINIXA 動画あり
パネルや給油口等の隙間を手早くマスキングできるスポンジテープです。大小2つの楕円形スポンジをくっつけた8の字型の断面をしています。フィットするサイズのスポンジを隙間に差し込むだけでマスキング完了です。糊を不使用なので、取り外しも素早く簡単です。(塗装がウェットな状態で取り外してください。)。8の字型のスポンジは真ん中でちぎって使用することも可能
危険物の類別非危険物
1箱
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上用に使用できる水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。
用途コンパウンド、塗装 質量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

研磨力の高い羊毛バフです。♯2000程度の傷を除去します。
用途研磨、塗装 厚さ(mm)約5 材質羊毛 危険物の類別指定可燃物
1枚ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨力が高い水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。
用途コンパウンド、塗装 質量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。
用途コンパウンド、塗装 質量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

柔らかいマイクロファイバークロスタオルです。
用途塗装面ホコリ取り用 グリーン 寸法(cm)40×40 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名布類
1セット(5枚)
2,798 税込3,078
翌日出荷

プレッシャースプレー(LSP20)用の識別キャップとマグネットハンガーのセットです。赤、青・緑・オレンジ・黄色の5色セット。キャップはプレッシャースプレーのノズル部分にワンタッチでセットができ、中に入っている溶剤やディグリーザーが一目で判断できるようになります。ノズル部分にセットするので、スプレーに液剤を補充する際に汚れることもありません。ポンプアップスプレーを壁掛けにすることができるハンガーは強力マグネットとねじ止めの2通りの取付方法に対応しています。
用途スプレーホルダー、マグネットホルダー、 赤・青・緑・オレンジ・黄 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ホルダー:150×109×55 材質スチール、粉体塗装
1セット(5個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

金属製サンプルプレート専用の紙スリーブ。窓・メモ欄付きなので確認が容易です。
用途スプレーサンプル用保存カバー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名紙類
1セット(50枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

人間工学に基づいて設計されたグリップで、疲れにくくコントロールしやすいエアー式パームサンダーです。 組み込み式レギュレーターで正確に速度を制御します。
用途研磨 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)90 質量(kg)0.56 パッド寸法(mm)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 騒音レベル(dB(A))約83 オービットダイヤ(mm)2.5
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷