絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(708)
  • MAZDA(マツダ)(217,214)
  • トヨタ(140,440)
  • ミツビシ(138,092)
  • ニッサン(88,206)
  • ホンダ(44,599)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,482)
  • スズキ(21,215)
  • ダイハツ(16,113)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,501)
  • エスコ(1,304)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(843)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(593)
  • SPI(504)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.19L FACOM19mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.19LFACOM
5,998税込6,598
1個
73日以内出荷
ホイールとナットのクリアランスが狭いホイールナット専用のソケットセットで、樹脂のプロテクターがホイールへのダメージを軽減させます。 ソケットは薄口ですが、先端のアルミリングにより強度を確保しています。 ※クリアランスが狭いホイール用のソケットです。 クリアランスに問題がないホイールには、通常のインパクト用ソケットをご使用ください。
用途インパクトソケット質量(g)210寸法(mm)19
オートアジャスタブル サンディングブロック FACOMオートアジャスタブル サンディングブロックFACOM
27,980税込30,778
1個
73日以内出荷
曲面に合わせてサンディング面がカーブするサンディングブロックです。 スプリングテンションが、サンディング面をフィットさせます。 プレートはペーパーの着脱が容易なベルクロタイプになっています。
用途サンディングブロック寸法(mm)200×70×90質量(kg)0.3径(Φmm)20(集塵ホース取付アダプター)危険物の類別非危険物
FACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSH FACOMFACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSHFACOM
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
もう、ボディーの塗装をはがして溶接する必要がありません。へこみの裏側内装を取り外す必要もありません。へこんだ部分にグルーを塗りパーツを接着、あとはスライドハンマーで引っ張り出すだけです。修正完了後はグルーリムーバーで取り除くだけですので、接着した箇所の塗装を傷めることもありません。グルーでパーツが接着可能な箇所であれば、修正が可能なのも魅力です。
全長(mm)370質量(g)900直径(mm)33
FACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(15mm-27mm) | 286APL FACOMFACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(15mm-27mm) | 286APLFACOM
35,980税込39,578
1個
73日以内出荷
スタッド径(Φmm)15-27
FACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(-10mm) | 287B10 FACOMFACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(-10mm) | 287B10FACOM
11,980税込13,178
1個
73日以内出荷
幅(mm)29全長(mm)75範囲(mm)6 ~ 16
FACOM(ファコム) プライバー(400mm) | 269 FACOMFACOM(ファコム) プライバー(400mm) | 269FACOM
6,498税込7,148
1個
73日以内出荷
スピンドルエンドと幅広くスリムなパレットエンドが、45HRcで硬化されています。
全長(mm)400質量(g)590規格CEマーク爪幅(mm)27
FACOM(ファコム) D3プライバー 915mm | D330 FACOMFACOM(ファコム) D3プライバー 915mm | D330FACOM
21,980税込24,178
1個
73日以内出荷
サスペンション、ギアトレイン、ボディワークなど多数の用途で使用できますレバースプリングの効果を最小限に抑えた丈夫なブレード
全長(mm)915質量(g)1710
FACOM(ファコム) D3プライバー 787mm | D324 FACOMFACOM(ファコム) D3プライバー 787mm | D324FACOM
16,980税込18,678
1個
73日以内出荷
サスペンション、ギアトレイン、ボディワークなど多数の用途で使用できますレバースプリングの効果を最小限に抑えた丈夫なブレード
全長(mm)787質量(g)1030
摩擦クラッチ 83mm FACOM摩擦クラッチ 83mmFACOM
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様●ボディ径:83mm●コード番号:236-0384アズワン品番65-7866-08
3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット 20Pc ソケットセット J.360-3P6 FACOM3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット 20Pc ソケットセット J.360-3P6FACOM
84,980税込93,478
1個
73日以内出荷
グリップを回せばギアが回転します。 早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。 ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。 回転ハンドル付き1×3/8"高速ラチェット:J.360。 15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。 23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。 1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。 1×3/8"スライドハンドル:J.120A。
用途ソケット質量(kg)2.46全長(mm)233ギア数60T
3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc J.161-3P6 FACOM3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc J.161-3P6FACOM
76,980税込84,678
1個
73日以内出荷
1×高性能シール3/8"ラチェットJ.161B。 15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。 23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。 1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。 1×3/8"スライドハンドル:J.120A。
用途ラチェット+ソケットセット質量(kg)2.19
SXM 1/2 ドライブ トルクスR ビット ソケット SXM.50 FACOMSXM 1/2 ドライブ トルクスR ビット ソケット SXM.50FACOM
5,698税込6,268
1個
73日以内出荷
標準長シリーズ。 Torx(R)メスドライブファスナー用。 取り外し不可能なビット。 ケースセットでもご利用いただけます(AMEX.3確認)。
用途ソケット質量(g)75仕上リン酸塩硬化チップを備えた明るいクロム
S.H 1/2 メトリック 6ポイント ソケット S.19H FACOMS.H 1/2 メトリック 6ポイント ソケット S.19HFACOM
1,498税込1,648
1個
73日以内出荷
OGV(R)プロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。
用途ソケット質量(g)75仕上ブライトクローム
S - 1/2 メトリック 12ポイント ソケット S.18 FACOMS - 1/2 メトリック 12ポイント ソケット S.18FACOM
1,498税込1,648
1個
73日以内出荷
OGVプロファイル:より強力な締め付けができます。 金属製ラックRefS.40E(8->16mm)およびRefS.41E(17->24mm)。
用途ソケット質量(g)70仕上ブライトクローム
S - 1/2 メトリック 12ポイント ソケット S.10 FACOMS - 1/2 メトリック 12ポイント ソケット S.10FACOM
1,298税込1,428
1個
73日以内出荷
OGVプロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。 金属製ラックで供給されます。 RefS.40E(8->16mm)およびRefS.41E(17->24mm)。
用途ソケット質量(g)50仕上ブライトクローム
RX 1/4 ドライブ トルクスR ビット ソケット RX.30 FACOMRX 1/4 ドライブ トルクスR ビット ソケット RX.30FACOM
4,298税込4,728
1個
73日以内出荷
耐久性を高めるための取り外し可能なハードチップ。 R.245ソケット。
用途ソケット質量(g)18仕上リン酸塩硬化チップを備えた明るいクロム
NSTX TorxR 1/2 インパクト ソケット NSTX.14 FACOMNSTX TorxR 1/2 インパクト ソケット NSTX.14FACOM
4,198税込4,618
1個
73日以内出荷
安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。 Torx(R)オスドライブファスナー用。
用途インパクトソケット質量(g)90
22mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.22L FACOM22mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.22LFACOM
7,298税込8,028
1個
73日以内出荷
ホイールとナットのクリアランスが狭いホイールナット専用のソケットセットで、樹脂のプロテクターがホイールへのダメージを軽減させます。 ソケットは薄口ですが、先端のアルミリングにより強度を確保しています。 ※クリアランスが狭いホイール用のソケットです。 クリアランスに問題がないホイールには、通常のインパクト用ソケットをご使用ください。
用途インパクトソケット質量(g)258寸法(mm)22
21mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.21L FACOM21mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.21LFACOM
7,298税込8,028
1個
73日以内出荷
ホイールとナットのクリアランスが狭いホイールナット専用のソケットセットで、樹脂のプロテクターがホイールへのダメージを軽減させます。 ソケットは薄口ですが、先端のアルミリングにより強度を確保しています。 ※クリアランスが狭いホイール用のソケットです。 クリアランスに問題がないホイールには、通常のインパクト用ソケットをご使用ください。
用途インパクトソケット質量(g)252寸法(mm)21
17mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.17L FACOM17mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.17LFACOM
7,298税込8,028
1個
73日以内出荷
ホイールとナットのクリアランスが狭いホイールナット専用のソケットセットで、樹脂のプロテクターがホイールへのダメージを軽減させます。 ソケットは薄口ですが、先端のアルミリングにより強度を確保しています。 ※クリアランスが狭いホイール用のソケットです。 クリアランスに問題がないホイールには、通常のインパクト用ソケットをご使用ください。
用途インパクトソケット質量(g)180寸法(mm)17
NSD.L 1/2 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 12ポイント インパクト ソケット NSD.30L FACOMNSD.L 1/2 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 12ポイント インパクト ソケット NSD.30LFACOM
9,998税込10,998
1個
73日以内出荷
ロングタイプの1/2インチインパクトソケットです。
用途インパクトソケット質量(g)455
NM.LA 1 ドライブ ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NM.27LA FACOMNM.LA 1 ドライブ ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NM.27LAFACOM
22,980税込25,278
1個
73日以内出荷
安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。
用途インパクトソケット質量(g)980
NM.LA 1 ドライブ ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NM.24LA FACOMNM.LA 1 ドライブ ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NM.24LAFACOM
22,980税込25,278
1個
73日以内出荷
安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。
用途インパクトソケット質量(g)900
NM.LA 1 ドライブ ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NM.22LA FACOMNM.LA 1 ドライブ ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NM.22LAFACOM
22,980税込25,278
1個
73日以内出荷
安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。
用途インパクトソケット質量(g)880
NK.LA 3/4 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NK.21LA FACOMNK.LA 3/4 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NK.21LAFACOM
11,980税込13,178
1個
73日以内出荷
安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。
用途インパクトソケット質量(g)610
NK.LA 3/4 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NK.19LA FACOMNK.LA 3/4 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NK.19LAFACOM
11,980税込13,178
1個
73日以内出荷
安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。
用途インパクトソケット質量(g)580
3/8 マグネティック オイルドレイン Male ヘックス ビット MB.H08 FACOM3/8 マグネティック オイルドレイン Male ヘックス ビット MB.H08FACOM
2,298税込2,528
1個
73日以内出荷
ドレンプラグがオイルトレイやコレクターに落ちるのを防ぎます。 3/8"ドライブビット。
用途ヘックスビット質量(g)30
JH3/8 メトリック 6ポイント ソケット J.19H FACOMJH3/8 メトリック 6ポイント ソケット J.19HFACOM
1,998税込2,198
1個
73日以内出荷
OGVプロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。 ラックセットとして入手可能(確認J.40U)。
用途ソケット質量(g)62仕上ブライトクローム
JH3/8 メトリック 6ポイント ソケット J.16H FACOMJH3/8 メトリック 6ポイント ソケット J.16HFACOM
1,998税込2,198
1個
73日以内出荷
OGVプロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。
用途ソケット質量(g)45仕上ブライトクローム
JAVSEVSE シリーズ 1,000 Volt 断熱 12ポイント 3/8 ソケット J.10AVSE FACOMJAVSEVSE シリーズ 1,000 Volt 断熱 12ポイント 3/8 ソケット J.10AVSEFACOM
5,998税込6,598
1個
73日以内出荷
ハンドスクリュー用。 ドライブビット3/8"-9.53mm。 OGVプロファイル。
用途ビット質量(g)40
1/2Dr.スパークプラグ用ソケット(21mm) L:90mm BS21A1 FACOM1/2Dr.スパークプラグ用ソケット(21mm) L:90mm BS21A1FACOM
5,298税込5,828
1個
73日以内出荷
1/2"ドライブ スパークプラグリテーナーを装着してください
用途ソケット質量(g)200全長(mm)90ソケットサイズ(mm)21(スパークプラグ)
3/8Dr. スパークプラグ用ソケット(14mm) L:90mm BJ14BH1 FACOM3/8Dr. スパークプラグ用ソケット(14mm) L:90mm BJ14BH1FACOM
8,698税込9,568
1個
73日以内出荷
スリムプロファイルソケット(スパークプラグ用):14mm 新しいルノーおよびプジョーエンジン用 3/8"ドライブ スパークプラグリテーナーを装着してください
用途スパークプラグ用ソケット質量(g)90全長(mm)90
1/2ドライブ チェーンレンチ D149 FACOM1/2ドライブ チェーンレンチ D149FACOM
15,980税込17,578
1個
73日以内出荷
オイルフィルターレンチでアクセスできない場合にオイルフィルターを取り外す。 1/2"ドライブビット。 オイルフィルターの場合:50>110mm。
用途ドライブチェーンレンチ質量(g)280
リスト ブレスレット with メタル リング SLS WRT-DSLS FACOMリスト ブレスレット with メタル リング SLS WRT-DSLSFACOM
7,598税込8,358
1個
73日以内出荷
「D」字型の金属リングが取り付けられています。 回転スイベルLAN0.2TSLSでストラップを受け取ります。 伸縮性のある生地。165~240mmの手首の周囲に適応。 生地は一般的な溶剤に耐性があります。
用途リストブレスレット質量(g)55幅(mm)ブレスレット:50、「D」字型リングの内側:26、「D」字型リングの内側:17mm許容荷重(kg)2.7
U.232 2レッグ スライディングレッグ プーラー U.232-210 FACOMU.232 2レッグ スライディングレッグ プーラー U.232-210FACOM
59,980税込65,978
1個
73日以内出荷
用途が広い:同じ脚で内側または外側のグリップで変換が可能です。 安全性:足が落ちるのを防ぐために停止します。 圧力がかかると、スライドを防ぐために脚が張り出すように設定されます。
用途プーラー質量(g)3000
SLS.G ヒートシュリンク with メタル リング D型 SLS SLS.G19 FACOMSLS.G ヒートシュリンク with メタル リング D型 SLS SLS.G19FACOM
29,980税込32,978
1個
73日以内出荷
ストラップと金属製の「D」リングを備えた収縮チューブ-SLS。 このソリューションを使用すると、すべてのタイプの製品にアタッチメントポイントを追加し、facomslsシリーズのストラップやカラビナと互換性を持たせることができます。 例:特別なツール、ペン、スプレーなど。
用途ヒートシュリンク質量(g)30
スカイフック ダブル SLS フック SH-SLS FACOMスカイフック ダブル SLS フック SH-SLSFACOM
12,980税込14,278
1個
73日以内出荷
ツールの落下防止:-ツールの移動中に100%信頼できるソリューション。 ストラップでベルトに固定されているツールとは異なり、SLSHOOKシステムはユーザーの手首に固定されており、ツールが手から滑り落ちたときの落下高を低減します。 SLSHOOKダブルフックは、リストブレスレットWRT-SHSLSまたはベルトバッグSH-BAG1SLSと互換性があります。 SLSフックホルダーSH-SUPSLSもユニットごとにご用意しています。 ベルト、バックパックストラップなどの独自の機器に固定できます。 耐性:SLSHOOKダブルフックは、過酷な条件に耐えます:-軽量、耐衝撃性を組み合わせたアルミニウムボディ。 高い抵抗と耐久性のためのガラス繊維強化ポリプロピレンメカニズムとステンレス鋼スプリング。
用途スカイフック質量(g)65厚さ(mm)12.5(SLSフックダブルフックのみ)耐荷重(kg)2.7(ステンレス鋼のねじスナップフック)直径(Φmm)5(ステンレス鋼のねじスナップフック)長さ(mm)50(ステンレス鋼のねじスナップフック)、62(SLSフックダブルフックのみ)幅(mm)39(SLSフックダブルフックのみ)
ストラップ20cm ステンレス鋼50mmスプリングフック+スイベルおよび60mmステンレススチール製スナップフック(スクリュー付き) LAN0.2TSLS FACOMストラップ20cm ステンレス鋼50mmスプリングフック+スイベルおよび60mmステンレススチール製スナップフック(スクリュー付き) LAN0.2TSLSFACOM
8,398税込9,238
1個
73日以内出荷
リストブレスレットやベルトなどに工具をつなぐためのストラップです。 工具の取り回しや利便性を大幅に上げてくれるツールです。 ストラップには、ネジ付きの50mmステンレス鋼スナップフックと回転スイベル(リストブレスレットへの接続)が取り付けられています。 回転するスイベルがストラップのねじれを防ぎます。 反対側のストラップには、固定ネジ付きの60mmステンレス鋼スナップフックが取り付けられています(FACOMSLS範囲のツールへの接続)。
用途ストラップ質量(kg)2.7許容荷重(kg)2.7
検査 クリーパー DTS.1B FACOM検査 クリーパー DTS.1BFACOM
45,980税込50,578
1個
73日以内出荷
自動車に使用する様々な薬品液体に耐性のある高密度フォームパッド入りビニールヘッドレストを採用しました。 卵形のチューブで作られたフレーム:快適さとより良いホイール形状を実現しました。 突出したフレーム角が無いので、体にフィットします。
用途クリーパー質量(kg)8.2タイプ6輪最高高さ(mm)100最大負荷能力(kg)150
定規 ステンレス 100cm 金定規 直尺 DELA1056 ステンレス スチール 半剛性 ロング ルール1 サイド DELA.1056.1000 FACOM定規 ステンレス 100cm 金定規 直尺 DELA1056 ステンレス スチール 半剛性 ロング ルール1 サイド DELA.1056.1000FACOM
8,998税込9,898
1個
73日以内出荷
片面に刻印加工。片側のエッジはmm表記、もう1つのエッジにはインチ表記です。 ステンレス鋼で大変丈夫な作り。反射防止処理付き。
用途定規