自動車用品 :「ターボエンジン」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP SAE10W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。 NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。 エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。 また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。 小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。 卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。 優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。 ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。 また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。 高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
SAE5W-40 APISN/CF(相当) ベースオイルグループⅢ+PAO 成分石油系炭化水素、ポリアルファーオレフィン、潤滑油添加剤 容量(L)20 引火点(℃)200以上 密度(g/cm3)0.85 流動点(℃)-30.0以下 注入口外径:41.0mm、内径:39.0mm 危険等級 動粘度(mm2/s)89(40℃)、15(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
当日出荷