7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブースターケーブル モノタロウ 動画あり
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車用のカバーです。 駐車時の雨、鳥の糞、霧、ホコリ、大気中のガス等からガードします。 同時に紫外線、直射日光も避けれるため塗装変色なども防止出来ます。 190T ポリエステルタフタを使用しているため、通常の商品よりも耐水性・耐候性に優れています。
用途車のボディの保護に 材質190T ポリエステルタフタ(ポリウレタン加工) シルバー 適合サイズ(cm)全長:全長:約426~450、幅:前約123~167.5:後約125~169.5、高さ:約121 主な適合車種コンパクトカー・セダン等 取扱説明書(1.5MB)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ 動画あり
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種乗用車 材質合成ゴム 質量(g)330(1個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

多くの軽自動車・小型車・普通車に使用できる汎用性の高いカーマットです。 裏面にはズレを防止する為にスパイク形状を採用しています。
用途軽自動車・普通車・小型車用 材質(表)PP、(裏)PVC
1セット(4点)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤストッパー 鉄製 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納や携帯に便利です。
用途ジャッキアップ時や坂道での駐車でご使用ください 適合車種軽自動車・普通車 材質 質量(g)350 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×125×30~84 取扱説明書(0.8MB)
1個
489 税込538
当日出荷

圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。 適合軽自動車~普通乗用車 内径(Φmm)34、36、37、38、42、45、48、53 外径(Φmm)44、46、47、48、52、55、58、63
1セット(8個)
9,998 税込10,998
当日出荷