曜日別特売

コードレスダブルアクションポリッシャー

コードレスダブルアクションポリッシャー - REX(レックス)[自動車用品]コードレスダブルアクションポリッシャー - REX(レックス)[自動車用品]コードレスダブルアクションポリッシャー - REX(レックス)[自動車用品]コードレスダブルアクションポリッシャー - REX(レックス)[自動車用品]

バッテリー2個付属なので、連続作業もOK !コードレスなので、作業スペースがスッキリ !ダブルアクションなので磨きも安心 、低重心モデル! 操作しやすく疲れない !

用途
車のボディ(塗装面)の磨きや仕上げ、メンテナンスに使われる電動工具です。
仕様
ベースパッド:ベルクロ 150mm
セット内容
ポリッシャー本体×1、バッテリーパック×2、充電器×1、150mmスポンジバフ×2
質量(g)
1140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
235×150×125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2500~5000
連続使用時間(分)
約60~20(Lv1~Lv6)
バッテリー電圧(V)
DC12
充電時間(時間)
約1
バッテリー容量(mAh)
2000
危険物の類別
非危険物
オービットダイヤ(mm)
4
パッド径(Φmm)
150
内容量
1セット
関連資料:(1.5MB)
注意
※用途以外に使用しないでください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84888907RXC30-01
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリシャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする