絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • モノタロウ(79)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
  • SOFT99(170)
  • GYEON(ジーオン)(167)
  • クリスタルプロセス(107)
  • ウイルソン(105)
  • ワコー(96)
  • ジョイフル(84)
  • ツツミ工業(72)
  • エスコ(71)
  • メディアカバーマーケット(68)
  • リンレイ(63)
  • シュアラスター(55)
  • AUTOGLYM(55)
  • 武蔵ホルト(50)
  • カーメイト(44)
  • イーグルスター(44)
  • 横浜油脂工業(Linda)(41)
  • ニューホープ(39)
  • 古河薬品工業(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属磨き剤メタルポリッシュ MP 旭エンジニアリング

    金属磨き剤メタルポリッシュ MP

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような素晴らしい光沢が出ます。 ポリッシャーやドリル等の機械を使用するとさらに早く鏡面仕上げができます。 飛び散りが少ない超微粒子ペーストタイプ(油性)ホイール約30 本分/200g1個で約5[[M2]]使用可能です。
    用途アルミ・メッキ・ステンレス・その他様々な金属に。トラスコ品番161-7031粒度平均1ミクロン質量(g)200容量(g)200アズワン品番64-8326-29危険物の類別非危険物
  • 黄ばみとーる 旭エンジニアリング

    黄ばみとーる

    旭エンジニアリング
    2,998税込3,298
    1本(100mL)
    4日以内出荷
    ヘッドライトやストップランプの黄ばみや曇りを塗って擦るだけでとれるジェル状の特殊剥離剤です。
    使用方法1.ヘッドライトやレンズ以外の部分に液剤が付着しないようにマスキングテープで養生をして水に濡らして絞ったタオルにて砂ホコリや汚れを拭き取って下さい。2.本品をソフトスポンジ等に含ませ、垂れない程度にヘッドライトに十分塗り込み、黄ばみや曇りが取れるまで液をつけながら、縦横によく擦って下さい。3.黄ばみや曇りが取れたら、時間をおかずに水を湿らせたタオルにて本品と汚れを完全に拭き取った後、乾いたタオルで水分を完全に拭き取って下さい。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ツヤ復活・ガラスコート 旭エンジニアリング

    樹脂ツヤ復活・ガラスコート

    旭エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1セット(50mL)
    5日以内出荷
    新車購入時の黒々とした未塗装樹脂パーツは、紫外線、熱、雨によりPP素材の分子結合が破壊され、劣化(白化)が進んでいきます。新車時から塗布する事で、劣化を予防し長期間(約3年間)新品の美しい状態を保つ事ができます。既に劣化(白化)した状態であっても、塗布する事で、本来の質感へ修復する事ができます。使用量は1台約25mlです。
    用途未塗装樹脂・ABS・カーボン・FRP用セット内容液50ml+スポンジ使用方法[1]水洗いし汚れを清掃して下さい。[2]水分を除去し完全に乾燥させて下さい。[3]付属のスポンジにコート剤を染み込ませて塗布して下さい。[4]コート剤を直ぐに拭きあげて下さい。容量(mL)カウルトップ・約3/サイドミラー・約1/フェンダーモール・約4/樹脂ブレード・約1/フロントグリル・約3/フロントバンバ・約4/サイドバンパー・約4/リアバンパー・約3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーコート 旭エンジニアリング

    スーパーコート

    旭エンジニアリング
    7,398税込8,138
    1本(100mL)
    4日以内出荷
    使用方法【1】本品を8つ折りしたティッシュに垂れない程度に十分含ませ、ゆっくりと縦横に染み込ますようにムラなく塗りこみます。【2】きれいなマイクロファイバークロスなどで拭き取りのムラが無いようにしっかりと拭きあげてください。(※ヘッドライトからはみ出すと溶剤を除去することが困難になることが十分注意してください。)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 超撥水・ガラスクリーナー 旭エンジニアリング

    超撥水・ガラスクリーナー

    旭エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    洗車後に拭くだけで、油膜を落としながらの超撥水コートです。
    使用方法1ガラスを水洗いし、完全に乾燥させてください。2ウエスに吹き付けて拭くだけで、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成します。3塗布後約20分間放置乾燥させて作業終了です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 撥水ボディーコート 旭エンジニアリング

    撥水ボディーコート

    旭エンジニアリング
    6,198税込6,818
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    一度塗りで抜群の光沢と走行時に水玉が飛ぶ超撥水性!。さらに塗り重ねるごとにガラス系被膜の厚みが増します。石油系やカルナバ系とは違い、ニジミやべた付き感がなく塗装面はもとより、樹脂・ゴム・プラスチック・ダッシュボードにも使用でき、塗布後30分でガラス系被膜を形成します。
    使用方法1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とし、柔らかい布を用いてボディ全体の水分を完全に拭き取って下さい。2.本品を柔らかい布やスポンジに適量含ませて、樹脂・ゴム・プラスチック・ダッシュボード・ボディ・塗装面等へよく塗り込み、乾燥しないうちに柔らかい布でムラなく完全に拭き取って下さい。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウロコとれ~る 旭エンジニアリング

    ウロコとれ~る

    旭エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1本(200mL)
    4日以内出荷
    ウロコもガラス傷も簡単に素早く落とすことができます。1台で乗用車(プリウス)20台分のフロントガラスを施工する事ができます。
    用途フロントガラスのウロコ除去使用方法ハンディフェルトに本品を適量付け、ガラス面に水道水を霧吹きし、縦横同じところを数回研磨しながら仕上げて下さい。内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
洗車・清掃