絞り込み
ブランド
  • NEXTEC
  • モノタロウ(708)
  • MAZDA(マツダ)(217,214)
  • トヨタ(140,440)
  • ミツビシ(138,092)
  • ニッサン(88,206)
  • ホンダ(44,599)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,482)
  • スズキ(21,215)
  • ダイハツ(16,113)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,501)
  • エスコ(1,304)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(843)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(593)
  • SPI(504)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製・ドライブレコーダー NEXTEC日本製・ドライブレコーダーNEXTEC(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1高さ(mm)取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定)取付方式一体型電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体質量(g)約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約50×54×24 (突起部分含まず)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)210(DC12V時) / 約120(DC24V時)液晶サイズ1.5解像度動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD)撮像素子200万画素 CMOS記録ファイル形式動画 MOV(H.264)画素数200万フレームレート27.5fps画角水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
超小型ドライブレコーダー NEXTEC超小型ドライブレコーダーNEXTEC
7,298税込8,028
1個
欠品中
液晶モニター搭載1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をそ の場で再生できます。高解像度200 万画素の高解像度CMOS センサーを搭載。 WDR( ワイドダイナミックレンジ )明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや、黒つぶれを軽減 します。G( 加速度 ) センサー機能搭載G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント録画として保存します。 保存ファイルの最大は SD カード容量の約 30%です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 DC12/24V 対応本体は DC5V( シガー電源コードにて電圧変換
仕様画像補正:WDR、GPS:非搭載、Gセンサー:有り(オフ、低、中、高)3段階調整、録画ファイル構成:1分/3分/5分、音声:ON/OFF可能、映像ファイル形式:動画MOV(H.264)、記録映像再生方式:VLCMediaPlayer等のH.264再生ソフト付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1高さ(mm)【取付けステー装着時】110(窓ガラス25°想定)突起部除く質量(g)43(microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:58電源(バックアップ)スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×50×24対応日本語/英語電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHCカード(32GB付属)8~32GB対応(Class10以上)解像度(記録)1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)保証期間(商品)1年間(microSDHCカード等消耗品除く)画素数200万画素CMOS消費電流120mA(DC12V時)/60mA(DC24V時)フレームレート28fps画角レンズ:【水平】115度【垂直】60度(140度対角)/最大記録画角:【水平】110度【垂直】58度(130度対角)動作温度範囲(℃)0~+60モニターサイズ1.5
日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC日本製・2カメラドライブレコーダーNEXTEC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
前後をしっかりと記録するNX-DR W22 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1高さ(mm)取付けステー装着時:約110(窓ガラス25°想定)取付方式一体型電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体質量(g)フロントカメラ:約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約57×24×27電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)320(DC12V時) / 170(DC24V時)液晶サイズ1.5解像度フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リアカメラ:1280×720(HD)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS / リアカメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画 MOV(H.264)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)フロントカメラ:約50×54×24(突起部分含まず)画素数100万フレームレートフロントカメラ:27.5fps / リアカメラ:25fps画角フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
日本製・ドライブレコーダー NEXTEC日本製・ドライブレコーダーNEXTEC(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
信頼の日本製 200万画素高画質 超小型・軽量・ドライブレコーダー 12V/24V車対応 地デジ、テレビ、ナビなどへの干渉低減! LED信号機対応 小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 G(加速度)センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント ファイルとして 保存します。保存ファイルの最大はSDカード容量の約30%です。容量を超えると 古い保護ファイルから上書き保存されます。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1取付方式一体型本体質量(g)約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ1.5型消費電力(mA)210(DC12V時)/約120(DC24V時)解像度動画最大200万画素、1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)撮像素子200万画素CMOS記録ファイル形式動画MOV(H.264)画素数200万画素フレームレート27.5fps画角【レンズ】水平約115度垂直60度(140度対角)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC日本製・2カメラドライブレコーダーNEXTEC(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
信頼の日本製 NX-DR W22PLUS 前後2カメラ・超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー 地デジ、ナビなどへの干渉低減モデル LED信号機対応 前後をしっかりと記録するNX-DR W22PLUS 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。 フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。 あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1取付方式分離型本体質量(g)フロントカメラ:約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:約57×27×24電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ1.5型消費電力(mA)320(DC12V時)/170(DC24V時)解像度フロントカメラ:1920×1080(FullHD)/1280×720(HD)、リアカメラ:1280×720(HD)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS/リアカメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画MOV(H.264)画素数200万画素/100万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps/リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平約115度垂直約60度(140度対角)、リアカメラ:水平約105度垂直約60度(120度対角)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)フロントカメラ:約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
前後、車内3カメラ ドライブレコーダー NEXTEC前後、車内3カメラ ドライブレコーダーNEXTEC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
前方・車内・後方 3つのカメラで守る GPS・車内暗視カメラ搭載。映像の信頼度がさらにアップ! 日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、 熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。 前方/車内/後方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。 急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。 「もしもの事態」にも対処できたら・・・。 NX-DR303があなたの証人になってくれます。 もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。 先進技術が満載。GPS搭載・駐車監視機能(オプション)・WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。 2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。 Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。 データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。 衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)付属品後方カメラ接続ケーブル(約10m、ガイドライン線約1.2m)×1、ステー固定用両面テープ×1、後方カメラ固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1取付方式分離型本体質量(g)フロントカメラ:約122(microSDHCカード含む)、防水後方カメラ:約36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約120×41×49、防水後方カメラ:約31×30×35電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録媒体microSDHC(16GB付属)/8~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ2.7型消費電力(mA)約400(DC12V時)、約200(DC24V時)撮像素子前方カメラ:200万画素CMOS/車内カメラ:100万画素CMOS/後方カメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画MOV(H.264)画素数200万画素/100万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps|防水リアカメラ:25fps画角最大記録:前方カメラ:水平約106度垂直57度(約125度対角)/車内カメラ:水平約115度垂直60度(約130度対角)/後方カメラ:水平約100度垂直55度(約115度対角)再生形式【記録映像】WindowsMediaPlayer等のH.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト
オプション:接続ケーブル10m NEXTECオプション:接続ケーブル10mNEXTEC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
オプションのリアカメラ接続でさらに安心・安全ドライブ。
オプション:リアカメラ NEXTECオプション:リアカメラNEXTEC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
オプションのリアカメラ接続でさらに安心・安全ドライブ。
7インチ車載モニター(AHD/CBVS)対応 NEXTEC7インチ車載モニター(AHD/CBVS)対応NEXTEC
17,980税込19,778
1個
当日出荷
AHD/CSVSカメラ対応で高画質映像を実現。IPS液晶、ビデオ入力2系統、入力電圧DC12/24V対応リバース連動対応:シフトレバーをバックにするとカメラ映像に自動切替。2 系統の映像入力:例えばバックカメラとサイドカメラを切り替えて、死角をカバー。より安全なドライブを実現できます。1024×600ドット高精細7V型IPS液晶搭載AHD カメラの高画質映像を映すことができます(メーカー製AHD バックカメラに対応)2系統の映像入力対応:バックカメラ / サイドカメラ等と接続すれば、 死角をモニターできますバックカメラ連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わりますリモコン装備モニター画面の詳細な設定が可能:モニター画面の明るさ、色合い、コントラスト、言語等、詳細な設定ができます
質量(g)約390(取付用ブラケット、電源ケーブルユニットを除く)使用温度範囲(℃)‐20~+70消費電力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×121×26(突起部を除く)使用電源(V)DC12/24 マイナスアース解像度1024×600保存温度範囲(℃)‐30~+80接続端子ACC電源/GND/バックランプ線/バックカメラ用電源線※バックカメラ用電源線(DC-CAMERA)の出力電圧はDC10V ~ 12V、映像入力1(CH1)/RCAピン(NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)、映像入力2(CH2)/RCAピン((バックランプ接続時自動切り替え)NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)画面サイズ幅154×高さ86mm、対角177mm(7V型)IPS液晶モニター
AHDバックカメラ NX-BA700 NEXTECAHDバックカメラ NX-BA700NEXTEC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
207万画素の高画質!AHDバックカメラ
用途赤外線LED搭載で夜間も対応・AHDカメラの鮮明な映像で安心の運転。仕様ガイドライン:無し質量(g)約200(コード、ステーを含む)電源(V)DC12/24 マイナスアース方向映像:鏡像有効画素数約207万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×40×37(ステー部を除く)消費電流(mA)110(DC12V/赤外線LED点灯時)撮像素子207万画素CMOSイメージセンサ設置形態バックビュー防水性IP67最低被写体照度(Lux)0(赤外線点灯時)フレームレート30fps画角水平約125度、垂直約83度動作温度範囲(℃)-10~50映像出力NTSC(RCA) AHD1920×1080赤外線ライトLED:11灯(非可視光)
NX-BA100-W用10m延長ケーブル NEXTECNX-BA100-W用10m延長ケーブルNEXTEC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
NX-BA100用 10m延長ケーブル
用途NX-BA100専用ケーブル長(m)10
超小型・高画質!AHDバックカメラ NEXTEC超小型・高画質!AHDバックカメラNEXTEC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
超小型・高画質!AHDバックカメラ。 超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。 ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。
仕様ガイドライン無し、映像方向:鏡像/正像切り替え質量(g)約66(コード/ステーを含む)電源(V)DC12/24マイナスアース外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×19×18(ステー部を除く)有効画素数1280×720 約92万画素液晶サイズ1/4インチ消費電力(mA)80(DC12V)撮像素子100万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ設置形態バックビュー防水性IP67フレームレート30fps画角水平約120度、垂直約85度動作温度範囲(℃)-10~50映像出力NTSC(RCA) AHD1280×720
12V車用バックカメラ NEXTEC12V車用バックカメラNEXTEC
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
後退時の周辺状況を対角175度の広角で確認できます。不安な後退時の視野を確保してより安全な運転をコンパクトサイズ約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。ワイドな視野水平画角 約150°/ 垂直画角 約115°/ 対角175°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。[ IP69K ] 防塵・防水業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。12V車専用本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。ステンレス製ステー取り付けステーはさびにくいステンレス製を採用。余裕あるコード長:10m*2025年8月出荷分より、接続コードの全長が約7mから約10mに変更となりました。
付属品カメラ本体(ケーブル長:約 3m)、電源・映像ケーブル、取り付け用ネジ(2本)、 両面テープ(1枚)、取扱説明書質量(g)【レンズ部】約 65(ケーブル、ステーを含む)電源(V)DC12 (DC9-16方向【映像】鏡像映像レンズ焦点距離:約1.2mm、明るさ:F=1.6外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レンズ部】23×23×25(ステーを除く)照度(Lx)0.9~100000S/N比48dB以上保存温度範囲(℃)-30~ +85アース端子マイナスアース撮像素子1/4 型カラー CMOS画素数約31万画素 648(水平) x 488(垂直)消費電流約 60 mA (12V)画角水平:約150°、垂直:約115°動作温度範囲(℃)-20~ +70映像出力NTSCカラー信号準拠(RCAピン) 1.0Vp-p (75Ω終端)
12V車用バックカメラ NEXTEC12V車用バックカメラNEXTEC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
207万画素のAHDバックカメラ。今日もあんしんドライブ。不安な後退時の視野を確保してより安全な運転をコンパクトサイズ約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。AHD・高精細207万画素AHD(デジタル)なので207万画素の高画質。モニターもAHD対応製品が必要となります。ワイドな視野水平画角 約172°/ 垂直画角 約105°/ 対角190°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。[ IP69K ] 防塵・防水業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。余裕あるコード長:10mミニバンにも対応できる余裕の約10m。12V車専用本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。
付属品カメラ本体(ケーブル長:約 3m)、電源・映像ケーブル(ケーブル長:約7m)、取り付け用ネジ(2本)、両面テープ(1枚)、取扱説明書質量(g)【レンズ部】約 65(ケーブル、ステーを含む)電源(V)DC12方向【映像】鏡像映像レンズ焦点距離:約1.35mm、明るさ:F=2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レンズ部】23×23×25(ステーを除く)照度(Lx)0.9~100000保存温度範囲(℃)-30~ +85アース端子マイナスアース撮像素子1/2.9 型カラー CMOS画素数約207万画素 1920(水平) x 1080(垂直)消費電流約 60 mA (12V)画角水平:約172°/ 垂直:約105°/ 対角:約190°動作温度範囲(℃)-20~ +70映像出力NTSC AHD信号 (RCAピン) 1.0Vp-p (75Ω終端)