絞り込み
ブランド
- サンデーペイント
- モノタロウ(79)
- JTC(223)
- デンゲン(164)
- エスコ(160)
- 武蔵ホルト(116)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(103)
- SOFT99(71)
- KTC(66)
- REX(レックス)[自動車用品](56)
- 旭エンジニアリング(49)
- ミヤサカ工業(47)
- Petronas(47)
- PERMATEX(45)
- エム・あい(41)
- PITWORK(日産)(39)
- 呉工業(クレ)(36)
- BLUESTAR(36)
- DJ(ドライブジョイ)(34)
- ダイゾーニチモリ(30)
- Noxudol(ノックスドール)(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

2液ウレタンスプレー
サンデーペイント(58件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501缶(320mL)当日出荷水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)タイプスプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプウレタン
耐熱スプレー
サンデーペイント(112件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(300mL)当日出荷高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシリコン
シャーシー用スプレー クリヤー
サンデーペイント(14件のレビュー)¥969税込¥1,0661缶(400mL)当日出荷密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。成分合成樹脂(アクリル)色クリヤータイプ油性乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
シャーシー用スプレー ブラック
サンデーペイント(4件のレビュー)¥799税込¥8791缶(400mL)当日出荷密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。成分合成樹脂(アクリル)色ブラックタイプ油性乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
FRPポリベスト主剤
サンデーペイント(19件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個(500g)ほか当日出荷ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成成分ポリエステル樹脂色アメ色タイプFRP補修塗材乾燥時間(分)夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ不飽和ポリエステル
FRPポリベスト硬化剤
サンデーペイント(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個(100g)ほか4日以内出荷FRP用ポリベスト主剤に添加する硬化剤です。仕様ポリベスト硬化剤のポリベスト主剤への添加量(重量比)気温/10℃~15℃、添加量/10%、主剤100:硬化剤10気温/15℃~25℃、添加量/7%、主剤100:硬化剤7気温/25℃~30℃、添加量/5%、主剤100:硬化剤5タイプFRP補修塗材危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第1種塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤
ガラスクロス
サンデーペイント¥49,980~税込¥54,978~1巻翌々日出荷ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています用途FRP基材長さ(m)50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスマット
サンデーペイント¥39,980~税込¥43,978~1巻翌々日出荷ガラス繊維を編んでマット状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。用途FRP基材長さ(m)64危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンローラースペア
サンデーペイント¥1,598税込¥1,7581個当日出荷FRPポリベスト主剤とFRPポリベスト硬化剤を混合した液体を引きならす為の専用ローラーの付け替え用スペアです。トラスコ品番818-6530危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンローラーセット
サンデーペイント¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷FRPポリベスト主剤とFRPポリペスト硬化剤を混合した液体を引きならす為の専用ローラーです。トラスコ品番818-6529危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応