カムポジションセンサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](7件のレビュー)当日出荷
カムポジションセンサーとは、カムシャフトの位置を感知し、エンジン始動時又は、VVTなどの可変カムシャフトの位置情報をECUに伝える等の用途に使用されています。一部車両でクランクアングルセンサーとしても使用されています。
参考品番22056KA031型式TT1,TT2,TV1,TV2,TW1,TW2,RJ1,RJ2,RC1,RC2,RA1,RA2,RV1,RV2代表車種サンバー
12V汎用リレーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](51件のレビュー)当日出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
アッパーマウントNAP(アーネスト)[自動車補修部品](1件のレビュー)3日以内出荷
アッパーマウントとは、フロントサスペンションと車のボディとをつなぐ、ブッシュとしての役割を持つ部品です。金属とゴムで構成された部品であり、経年劣化によりゴムがへたってくると、異音や直進安定性の低下等の症状が起こります。
パワーウィンドウ コントロールスイッチ ダイハツNAP(アーネスト)[自動車補修部品]当日出荷
アーネストのパワーウィンドウスイッチは、純正同形状としており。トリムカバーの交換も可能です。電流負荷の掛かりやすい運転席側回路には、誤動作防止や、より故障しにくい対策も実施しております。
参考品番84820-B5020/84820-B5021型式S321/S331/S200/S210/S320/S330メーカーダイハツ代表車種アトレー/ハイゼットカーゴ/ハイゼット
O2センサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](27件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
ディストリビューターローター ホンダNAP(アーネスト)[自動車補修部品]6日以内出荷
アーネストのディストリビューターローターは、本体や端子に高電圧環境に最適な素材を選定しております。安価であっても耐久性を確保しておりますので、是非ご活用下さい。
参考品番30103-PE9-006、30103-PC3-822、30103-PA1-733、30103-PA1-732型式HA3、HA4、HH3、HH4、CA2、5、6、AV、DA1、DA2、JW3、JW4、CA2、CA5、BA4、BA5代表車種アクティ・ストリート・アコード・クイント・トゥデイ・ビガー・プレリュード適合メーカーホンダ
ブロアモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]当日出荷から5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
パワーウィンドウコントロールスイッチ スズキNAP(アーネスト)[自動車補修部品](1件のレビュー)当日出荷
アーネストのパワーウィンドウスイッチは、純正同形状としており。トリムカバーの交換も可能です。電流負荷の掛かりやすい運転席側回路には、誤動作防止や、より故障しにくい対策も実施しております。
参考品番37990-82K31、37990-82K30、37990-82K61、37990-82K60、37990-82K71、37990-82K70、37990-82K80、37990-82K81A、1A31-66-350A、1A31-66-350、1A28-66-350A、1A28-66-350、25400-4A00G、MQ502787、37990-82K83型式HA25S、HA35S、MF33S、MA15S、MH34S、MH44S、MK32S、MK42S、MR31S、MR41SMM32S、MM42S、MJ34S、MJ44S、HB25S、HB35S、MS31S、MS41S、MG33S、MB15S代表車種アルト・アルトエコ・MRワゴン・ソリオ・ワゴンR・スペーシア・ハスラー・・フレアワゴン・フレア・キャロル・キャロルエコ・フレアクロスオーバー・モコ・デリカD:2適合メーカースズキ
ダイレクトイグニッションコイル ホンダNAP(アーネスト)[自動車補修部品]5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
ブロアモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]3日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
主な適合純正品番79310-SLJ-941型式RG1~4/RK1~7メーカーホンダ代表車種ステップワゴン
ダイレクトイグニッションコイル ダイハツNAP(アーネスト)[自動車補修部品]5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000 - 35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
アンテナNAP(アーネスト)[自動車補修部品](1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
用途積雪や除雪・洗車作業時などで折れてしまった際の交換用に。
ブロアモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]3日以内出荷
参考品番87103-26060、87103-26062型式TRH2##、KDH2##代表車種ハイエース
クランクアングルセンサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品]当日出荷
クランクアングルセンサーとは、回転するエンジン内部のクランクが特定の位置にくると信号を出す部品です。車種によってはカムポジセンサーとしても使用されています。
参考品番19311-B2020、19311-B2021型式LA100F、LA110F、L275F、L275B、L285F、L285B、L455F、L465F
エアコンホースNAP(アーネスト)[自動車補修部品](3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ジョイント形状:車両側の品番や年式によって、A/Cコンプレッサー側とのジョイント(接続部分)の長さに違いがございますが、当商品は問題なく接続でき、ガス漏れの心配もございません。
エキスパンションバルブNAP(アーネスト)[自動車補修部品]4日以内出荷
圧縮された液状の冷媒を霧状にして噴出させるエアコンパーツになります。
参考品番92200-4A00D,92200-4A00E,95431-82K00,95431-82K01,1A12-61-J14,1A12-61-J14A型式ML21S,MH23S,MK21S,HE22S,MJ23S,MM21Sメーカー日産、スズキ、マツダ代表車種ルークス、ワゴンR、パレット、ラパン、AZワゴン、フレアワゴン
エバポレーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]翌々日出荷
カーエアコン内にある熱交換器。取り込んだ空気を冷やす役割を担っています。
参考品番27280-4A00G,27280-4A00M,95411-82K00,95411-82K10,95411-82K11,1A09-61-J10,1A13-61-J10型式ML21S,MH23S,MK21S,HE22S,MJ23S,MM21Sメーカー日産、スズキ、マツダ代表車種ルークス、ワゴンR、パレット、ラパン、AZワゴン、フレアワゴン
ブロアモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]当日出荷から5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]当日出荷
MI 12V 0.8KW D81.6 R、MI 12V 0.8KW D81.6 R 31100-75F02
メーカースズキ、マツダ、日産主な適合純正品番31100-75F02・1A07-18-400・1A07-18-400B・1A07-18-400C・23300-4A00A・31100-75F03サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]翌々日出荷
ヒタチ製 12V 60A バキュームポンプ付、 ヒタチ製 12V 60A バキュームポンプ付
メーカー日産、イスズ、マツダ主な適合純正品番23100-89TA1・8-97187-658-0・23100-89TE2・8-97073-923-1・23100-89TB8・8-97187-658-1・8-97073-923-0・1K04-18-300・8-97043-566-0サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]当日出荷
デンソー製 12V 60A D100 CGH82、デンソー製 12V 60A D100 CGH81、デンソー製 12V 55A D100 CGH82、デンソー製 12V 55A D100 AHGA78
メーカーホンダ主な適合純正品番31100-PFD-013・31100-PFE-003・31100-PFC-003・31100-PFE-013サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]当日出荷
ND 12V 50A D100 楕円カプラー
メーカーダイハツ主な適合純正品番27060-97211・27060-B2280サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]当日出荷から翌々日出荷
デンソー製 12V 130A D128.5 クラッチプーリ新品