絞り込み
ブランド
- コムテック
- モノタロウ(99)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,822)
- ホンダ(1,813)
- メディアカバーマーケット(1,653)
- PROST's(986)
- RG(レーシングギア)(836)
- スバルアクセサリー(832)
- 工進(800)
- エスアンドエスサイクル(626)
- トヨタ(568)
- カーメイト(520)
- ボンフォーム(492)
- SPI(487)
- 槌屋ヤック(463)
- KTC(443)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](438)
- カーク産業(384)
- アイエルモータースポーツ(383)
- PIAA(372)
- ブランドをもっと見る

ACアダプター HDROP-21
コムテック¥2,998税込¥3,2981本当日出荷用途家庭用コンセント(AC100V)から電力を供給する時に使用するアダプターです。ドライブレコーダーの電源差込口が3極コネクタータイプに対応します。長さ(m)1
ドライブレコーダーZDR-550D
コムテック¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷フロントカメラ、リヤカメラともに。STARVIS技術搭載でノイズの少ない鮮明。で美しい映像を撮影できます。駐車監視機能(オプション):駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画 運転支援機能:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、 先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能 役立つ便利機能や特長:プッシュレバースイッチで簡単操作、 通常録画もタイムラプス録画、通電から約2秒で高速起動付属品直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10)※あらかじめ本体に装着済み質量(g)フロントカメラ:110.6、リヤカメラ:29.3寸法F:70.8(W)×56.5(H)×26.4(D)/mmR:38(W)×30(H)×27.3(D)/mm(突起部除く)取付方式一体型電圧(V)電源:DC12有効画素数最大200万画素記録媒体microSDカード(32GB~128GB対応/Class10推奨)消費電流(mA)通常時:(最大)350以下/スーパーキャパシタ充電時:640以下液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶保証期間3記録時間目安:約270~約425分※初期設定:約270(付属:64GBの場合フレームレート27.5/17.5(fps)画角(レンズ)水平138°垂直70°(対角168°録画方式FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
シガー電源ソケット SDS-001
コムテック(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷プラグ抜け防止機構を搭載。走行中の振動などでシガープラグが抜けることを防止します。用途ドライブレコーダーやレーダー探知機などの車載アクセサリーの電源取り出しに使用できます。
駐車監視・直接配線コード HDROP-14
コムテック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。用途対応ドライブレコーダーの駐車監視機能を使用する際に必要なコードです。
ドライブレコーダーZDR-830R
コムテック¥41,980税込¥46,1781個翌日出荷360°カメラ搭載。1台で広範囲を記録 前方左右車内を記録、垂直視野角も210°の広視野角 。駐車監視機能(※オプション:駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要)。動体検知機能搭載、監視エリア機能、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、タイムラプス録画。運転支援:歩行者検出お知らせ機能、先行者発進お知らせ機能、先行者接近お知らせ機能、先行者接近継続お知らせ機能。ドライブサポート機能、車速アラーム機能。GPS警報機能:逆走お知らせ、事故ポイント、ヒヤリハット地点、速度監視路線、盗難多発エリア。PureCelPlus技術搭載感度センサー:夜間でも明るく鮮明に記録。動体検知機能搭載:駐車中に人の動きを映像で検出して録画を開始。歩行者検出お知らせ機能搭載:低速走行中や停車中に車両前方の歩行者を映像で認識してお知らせ付属品シガープラグコード(約4m)、・ステッカー【HDROP-06】、取付ステー、取扱説明書(保証書付き)、取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)157電圧(V)電源:DC12/24有効画素数最大340万画素消費電流(mA)通常時:(最大)300mA以下/スーパーキャパシタ充電時:600mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)71(W)×49.4(H)×112.1(D)(突起部除く)保証期間3記録時間目安:約120分~約150分 ※初期設定:約120分(付属:32GBの場合)フレームレート28.1 ※駐車監視中は7.9(fps)画角(レンズ)水平360°垂直210°録画方式1832×1832(前後左右360°を記録)
ドライブレコーダーZDR-250D
コムテック¥26,980税込¥29,6781個欠品中駐車監視機能:(オプション:駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要)。駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画。役立つ便利機能や特長:プッシュレバースイッチで簡単操作、通常録画もタイムラプス録画、通電から約2秒で高速起動。運転支援機能:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能。記録映像の保護機能:バックアップ機能、SDカードチェック機能(撮り逃し防止)、緊急録画停止機能。あおり運転対策に プッシュレバースイッチで簡単操作 64GB microSDカード付属付属品直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)フロントカメラ:108.9 リアカメラ:28.8電圧(V)電源:DC12有効画素数最大200万画素消費電流(mA)通常時:(最大)350mA以下/スーパーキャパシタ充電時:580mA以下液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)F:67(W)×49.3(H)×30.9(D) R:39(W)×29(H)×28.2(D) (突起部除く)保証期間3記録時間目安:約270分~約425分 ※初期設定:約270分(付属:64GBの場合)フレームレート27.5/17.5(fps)画角(レンズ)F:水平114°垂直59°(対角139°) R:水平114°垂直59°(対角139°)録画方式FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー
コムテック¥41,980税込¥46,1781台当日出荷有効画素数800万。360°カメラ+リヤカメラで全方位と後方を逃さず記録 垂直視野角も230°の広視野角 。HDRで夜間も綺麗 microSDカードメンテナンスフリー 後続車接近お知らせ機能 駐車監視機能(オプション)。3つの安心録画機能(常時録画、衝撃録画、マニュアル録画)。GPS機能 バックアップ機能 全国のLED信号機に対応 SDカードチェック機能(撮り逃し防止) 地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)取付本体(フロントカメラ):フロントガラス、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイサイズ(録画)フロント: 8M(2880×2880)5M(2240×2240)3M(1856×1856)リヤ:FullHD 1920×1080質量(g)《フロントカメラ》140.5《リヤカメラ》29.3本体寸法(mm)《フロントカメラ》83.8(W)×83(H)×37.7(D)、取付ステー装着時:83.8(W)×98.1(H)×49(D)《リヤカメラ》38(W)×30(H)×27.3(D)、取付ステー装着時:38(W)×48.7(H)×27.3(D)(突起部を除く)センサー(夜間・暗所撮影対応)フロント: STARVIS(TM)技術搭載、リヤ:STARVIS(TM)技術搭載対応Gセンサー:○ ON/OFF可能(0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)、HDR・WDR機能:○、LED信号機対応/ノイズ対策:○/○、SDカードメンテナンスフリー:○、SDカード寿命告知機能:○、カメラ輝度調整:○ フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能、タイムラプス録画機能:○、ナイトビジョン機能:○、液晶の明るさ調整:○ 3段階に調整可能、録画中の液晶表示:○ 常時点灯/速度連動/OFF ※表示パターンは[時計表示/1画面/2分割]から選択可能、(記録映像再生方法)本体液晶:○ 専用ビューワソフト:○ メーカーHPよりダウンロード ※Windows(R)10/11専用(タブレットPC除く)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数フロントカメラ:最大800万画素、リヤカメラ:最大200万画素機能リヤカメラ上下反転:○、リヤカメラ鏡像:○※保存は正像で固定、運転支援:後続車接近お知らせ機能:○※後続車の接近を検出しお知らせしますドライブサポート機能:○※急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします車速アラーム機能:○※設定車速を超えた場合にお知らせします構成録画ファイル:1ファイル30秒単位記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨消費電流(mA)(最大)通常時:450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶総画素数フロントカメラ:1200万画素、リヤカメラ:200万画素保証期間3年※消耗部品および付属品は除く保護機能SDカードチェック機能:○、緊急録画停止機能:○、バックアップ機能:○モード駐車監視:オプション 駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要撮像素子フロントカメラ:1/2.3型CMOSセンサー STARVIS(TM)技術搭載、リヤカメラ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS(TM)技術搭載記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音○適合車種12V車画質高画質/低画質F値フロントカメラ:F2.2、リヤカメラ:F1.8記録時間16GB:約40分~90分32GB:約85分~約185分 ※初期設定:約85分64GB:約175分~約370分128GB:約355分~約745分フレームレート27.5fps/17.5fps画角フロントカメラ:レンズ 水平360° 垂直230°、リヤカメラ:レンズ画角 水平138° 垂直70° 対角168°動作温度範囲(℃)-10~60録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画GPS○
ドライブレコーダー用オプションmicroSDカード
コムテック¥8,598税込¥9,4581枚欠品中長時間の耐久・耐熱テストを実施した、コムテック製専用の高品質microSDカード用途コムテック製ドライブレコーダー用のmicroSDカードSDスピードクラスclass10
ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-36TS
コムテック¥699税込¥7691セット当日出荷用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―およびドライブレコーダー用取付ステー(HDROP-31SS)に使用します。
ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-35TS
コムテック¥699税込¥7691セット当日出荷用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―およびドライブレコーダー用取付ステー(HDROP-30SS)に使用します。
ドライブレコーダーZDR-880M
コムテック¥47,980税込¥52,7781個翌日出荷夜間でもノイズの少ないクリアな映像、スイッチひとつで切替可能、セパレートカメラで取付自由、カメラ映像で後方視界を確保、カメラ映像の拡大表示機能搭載、シリコンバンドで固定するだけの簡単取付。表示は4 種類から選択可能:ワイド、ノーマル、ダブル、ミニビュー。運転支援機能:後側方接近お知らせ機能、後続車接近お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能。PureCelPLus技術搭載好感度センサー採用:夜間でも明るく鮮明に記録。フロントカメラもセパレートカメラを採用:ミラーの角度によらず前方を撮影可能。64GB microSDカード付属付属品直接配線コード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ用カメラケーブル(約0.8m)、リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)、本体固定用シリコンバンド(ショート2本/ロング2本)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、取扱説明書(保証書付き)、エレクトロタップ、microSDカード(64GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)フロントカメラ:47.8 リアカメラ:29.8電圧(V)電源:DC12有効画素数F:最大200万画素 R:最大200万画素消費電流(mA)通常時:(最大)680mA以下/スーパーキャパシタ充電時:1000mA以下液晶サイズ10.66インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)F:59.5(W)×26(H)×23.4(D) R:38(W)×30(H)×27.3(D) (突起部除く)保証期間3記録時間目安:約270分~約425分 ※初期設定:約270分(付属:64GBの場合)フレームレート27.5/17.5(fps)画角(レンズ)F:水平135°垂直70°(対角166° R:水平135°垂直70°(対角166°録画方式FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
ドライブレコーダーZDR-750D
コムテック¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷フロントカメラ、リヤカメラともに。STARVIS技術搭載でノイズの少ない。鮮明で美しい映像を撮影できます。駐車監視機能:駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画 運転支援機能:割り込みお知らせ機能、後続車接近お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能 フロントカメラ4k対応 前後STARVIS技術搭載 64GB micro SDカード付属付属品直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)フロントカメラ:137.6 リヤカメラ:29.3電圧(V)電源:DC12有効画素数F:最大830万画素 R:最大200万画素消費電流(mA)通常時:(最大)450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)F:92.4(W)×58.4(H)×31.4(D) R:38(W)×30(H)×27.3(D)(突起部除く)保証期間3記録時間目安:約160~約430 ※初期設定:約230(付属:64GBの場合)フレームレート27.5/17.6(fps)画角(レンズ)F:水平124°垂直65°(対角151° R:水平138°垂直70°(対角168°録画方式Fカメラ:4k(3840x2160)/WQHD(2560X1440)/FullHD(1920x1080) Rカメラ:FullHD(1920x1080)固定
駐車監視・直接配線コード CDOP-01P
コムテック¥2,998税込¥3,2981本当日出荷車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。 また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。長さ(m)4
ドライブレコーダー HDR362GW
コムテック¥48,980税込¥53,8781台当日出荷360°カメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。 ナイトビジョン機能搭載。ビューワソフトでモザイク処理が可能。夜間の後方も鮮明に記録。付属品シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、 フロントカメラ取付ステ―固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステ―固定用両面テープ、microSDカード、(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属電源電圧(V)12/24車記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶撮像素子F:1/2.5型CMOSセンサー、R:1/2.8型CMOSセンサーPURECEL Plus-S技術搭載記録画像サイズ1856×1856(前後左右360°を記録)/FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)記録時間【付属SD】約85分~約125分 ※初期設定:約85分フレームレートF:27.5fps、R:28fps画角F:水平360°垂直240°、R:水平130°垂直68°(対角158°)動作温度範囲(℃)-10~60
ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-24
コムテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に適合機種ZDR-016/注文コード 57040787、ZDR-025、ZDR-026/注文コード43124577、ZDR-035/注文コード71229026
AVケーブル VC-100
コムテック¥969税込¥1,0661個5日以内出荷コムテックのドライブレコーダー専用ケーブルです。 ナビやテレビの画面で録画データを確認する際に使用します。用途ナビやテレビの画面で録画データを確認する際に使用します。ケーブル長(m)2
アルコール検知器 VMC70A
コムテック¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷電気化学式センサー搭載のアルコールチェッカー。高精度な電気化学式センサーによりアルコールを検知。また、センサーは約一年半もしくは約10,000回の測定が可能な長寿命。 センサーは別売りのユニットを入れ替えるだけで簡単に交換が可能。 専用のスマートフォンアプリと連携することで検査結果のクラウド管理が可能です。 また、なりすまし防止用として、アプリによるアルコール検査時の写真撮影機能があり、管理者から離れた場所でのアルコール検査も可能です。 アルコールが検出された場合、管理者にメール通知を行うこともできます。材質本体ケース:ABS樹脂、アルミパネル(紺色)/マウスピース:PP質量(g)96表示方式0.00~2.50mg/L(250段階)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×105×17バッテリーリチウムイオン電池(400mAh)メモリー100件まで本体に記録寿命(センサー)購入使用後1年半または10,000回測定標準持続時間(h)満充電で約6時間(約700回測定可能)充電時間(時間)約3検知方式電気化学式センサー保管温度範囲(℃)-20~55(結露無きこと)動作温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)
運転管理装置 VMC100R
コムテック¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷社用車運転管理システム【C-Portal】 本製品を車両に取り付けることで、運転者ごとの走行記録を付属のmicroSDカード内に保存することができます。 microSDカードに保存された走行記録はアップロード処理を行うことで、運転管理システム「C-Portal」上で管理することができます。 免許書タッチによる運転者認証機能を搭載。免許書の携行管理も行うことができます。 運転管理システム「C-Portal」を使用することで、以下の機能をご利用ただけます。(※5年間システム利用料無料) 走行記録の管理/運転報告書の作成/車両、備品の予約/車両使用管理情報(高速道路使用や給油の履歴など)の入力・管理質量(g)87寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×110×20.6電源電圧(V)DC12/24保証期間3年(本体のみ)保管温度範囲(℃)-20~85動作温度範囲(℃)-10~60対応SDカードmicroSDカード 4GB~32GB
ドライブレコーダー ZDR059
コムテック¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷4G LTE通信でドライブレコーダーとクラウドが直接つながる。 画像または映像をクラウドへ自動保存。 専用アプリで通話機能搭載。みまもり通知機能搭載。 360°カメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。 STARVIS搭載でノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。(※リヤカメラのみ搭載) HDRで白とびなし。SDカードメンテナンスフリー。駐車中も360°記録! 駐車中の車両を最長24時間監視し、映像の記録を行います。 また衝撃を検出し、衝撃前後の映像を記録します。付属品シガープラグコード(約4m)、取付ステー、取付ステ―固定用、両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属電源電圧(V)DC12/24記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶撮像素子1/2.5型CMOSセンサー記録画像サイズ1856×1856(前後左右360°を記録)記録時間【付属SD】約160分フレームレート27.5fps ※駐車監視モード時は5fps固定画角水平360°垂直240動作温度範囲(℃)-10~60
ドライブレコーダー ZDR058
コムテック¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷通信機能搭載!4G LTE通信でドライブレコーダーとクラウドが直接繋がる。 衝撃やスイッチを押すなどのイベントを検出した際に、画像または映像をクラウドサーバーへ自動で保存します。またスマートフォン専用アプリからのリクエストで、現在の画像または映像を保存することも可能です。 スマートフォン専用アプリで本製品と通話可能。衝撃や後続車接近のデータがアップロードされた通知が届いた際など、異常を感じた際にアプリからお声がけができます。 本製品の起動時および終了時に専用アプリへの通知や位置情報の確認を行うことができます。高齢や免許取得直後のご家族の方が無事に出発・到着されたことを確認できます。付属品駐車監視・直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、エレクトロタップ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10)取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ質量(g)164(取付ステー含む)《リヤカメラ》35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.4×62.7×29.8、取付ステー装着時:100.4×93.1×29.8、《リヤカメラ》38×48.7×27.3、取付ステー装着時:38×48.7×27.3センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)レンズ材ガラス機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDRのみ、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)消費電流(mA)通常時:400以下/通信中:700以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下液晶サイズ3.1インチフルカラーTFT液晶解像度800×480保証期間3年(消耗品は除く)撮像素子1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音○(ON/OFF可)記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)適合車種12V車画質高画質/中画質/低画質の3種類から選択可能F値F1.8《リヤカメラ》F1.8記録時間【付属SD】約110分~約170分 ※初期設定:約110分画素数総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素フレームレート17.5fps/27.5fps画角水平138° 垂直70°(対角168°)《リヤカメラ》水平138° 垂直70°(対角168°)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力、本体液晶






















![[ドライブレコーダー搭載車]ステッカー HDROP-06 コムテック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43125119-220706-02.jpg)

















![[駐車監視中]ステッカー HDROP-07 コムテック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43125216-220706-02.jpg)