絞り込み
ブランド
  • ソーラー
  • モノタロウ(701)
  • MAZDA(マツダ)(216,586)
  • トヨタ(140,110)
  • ミツビシ(138,045)
  • ニッサン(87,637)
  • ホンダ(45,379)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,116)
  • スズキ(21,192)
  • ダイハツ(16,059)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,006)
  • メディアカバーマーケット(1,655)
  • エスコ(1,024)
  • PROST's(987)
  • RG(レーシングギア)(837)
  • スバルアクセサリー(834)
  • 工進(801)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(596)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極み180(細地タイプ) ソーラー

    極み180(細地タイプ)

    ソーラー(10件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1缶(3.2kg)
    当日出荷
    加熱即硬化・低収縮タイプ。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。 キメが細かく、ヘラ付け作業性に優れ、ス穴の発生が極めて少ない仕上げ用です。
    用途防錆処理鋼板、アルミ合金用適合硬化剤(Y-10)種別細地色白色番手P80~P120危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鏡面仕上剤 ソーラー

    鏡面仕上剤

    ソーラー(49件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(700mL)
    翌々日出荷
    適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
    用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーラー#555 ソーラー

    シーラー#555

    ソーラー(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(320mL)
    当日出荷
    硬化が速い。 硬化後は完全なゴム弾性体となります。 各塗料との密着が良好です。 耐候性、耐寒性に優れています。
    用途一般工業用気密性、防水性、接着性、防振性を必要とする工業材料に使用出来ます。色白種類ポリウレタン1液型シール接着剤伸度(%)600(最大)硬化速度3~5mm/日指触乾燥時間(分)20~50硬化方式湿気硬化一液型引張強力(N/mm2)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリルウレタン塗料添加剤 ソーラー

    アクリルウレタン塗料添加剤

    ソーラー
    ¥5,598税込¥6,158
    1本(100mL)
    当日出荷
    本品を塗料に混入することにより、ピンホールの塗装障害をなくし完全な塗装ができます。 塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。 アクリルウレタン塗料との相溶性が優れているので、透明性、ツヤの低下がありません。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 安全塗料添加剤 ソーラー

    安全塗料添加剤

    ソーラー(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(5mL×12本)
    当日出荷
    極少量の本品を塗料に混入することにより、ピンホール、ハジキ、クレーター等の塗装障害を防ぎ、完全な塗装ができます。 塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.06kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンプル 598 ECO ソーラー

    ピンプル 598 ECO

    ソーラー
    ¥2,398税込¥2,638
    1缶
    翌日出荷
    特化則対応。エアゾールタイプの高防錆チッピングコート剤。ゴム弾性を有し、耐チッピング性に優れます。アンダーコートとしても使用可。付属ボタンの付け替えにより、凹凸パターンを変えることができます。環境対応チッピングコート。特価則対応。防錆力×耐チッピング。塩水噴霧試験1000時間クリア。防音/防振/防水。
    用途フェンダー、ドア下部、サイドステップ、ロッカーパネル等のボディ外板株の保護 走行中の飛び石等による傷や腐食防止 塩に強い錆プロテクト597-10Bの補修使用方法【1】塗装面の油、汚れを洗浄除去し乾燥してください。【2】使用する前に缶をよく振ってください。【3】ボタンを選択します。(赤色ボタン:小タイプの凹凸模様☆白色ボタン:大タイプの凹凸模様)。【4】マスキングを行ない、30~40cm離して均一に2~3回重ね塗りしてください。【5】冬期(10℃以下)塗布性が悪い場合はぬるま湯等で温めてご使用ください。【6】使用後はボタンの詰まりを防ぐため缶を逆さにして1~2秒空吹きしてください。臭気溶剤臭危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 安全塗料添加剤 ソーラー

    安全塗料添加剤

    ソーラー(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(250mL)
    当日出荷
    本品を塗料に混入することにより、ピンホールの塗装障害をなくし完全な塗装ができます。 塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。 約1%量の添加で2液型ウレタンやフッ素変性のクリヤーコート、ベースコートのハジキ防止やレベリング剤として使用してください。 カラークリアー、耐スリ傷クリヤーにも効果があります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スポンジバフブラック ♯180 ソーラー

    スポンジバフブラック ♯180

    ソーラー
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷
    キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。 コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。
    用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)(バフ面)180、(マジック面)150危険物の類別非危険物
  • ノンスチレンパテ NS80 極 ソーラー

    ノンスチレンパテ NS80 極

    ソーラー
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1缶(2kg)ほか
    3日以内出荷
    ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
    用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ色灰危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • プライマー600 ソーラー

    プライマー600

    ソーラー(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。
    用途ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装耐熱性(℃×分)200×30比重約0.88臭気溶剤臭粘度(mPa・s)約10危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分以上(20℃/65%)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • マジックパテ930 ソーラー

    マジックパテ930

    ソーラー
    ¥7,298税込¥8,028
    1缶(2.5kg)
    4日以内出荷
    カーボン+。アルミ粉を。配合。硬化後の。硬度が非常に高く。タップを立てる。ことも可能。
    用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。色灰色タイプアルミカーボン配合比重1.3可使時間(分)6以内(20℃)内容量(kg)2.5研削可能時間(分)25以上(20℃)、5~10程度(60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量2.5gRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコットンバフ ソーラー

    マルチコットンバフ

    ソーラー
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    染色することでコットンが締まったハードタイプになっております。エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。
    用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • マスターズパテ(厚付カーボン配合) ソーラー

    マスターズパテ(厚付カーボン配合)

    ソーラー
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷
    作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。レンジの広い3種類でラインナップ。伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。ノンセッティングタイプ。
    用途自動車補修危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターズパテ(細地) ソーラー

    マスターズパテ(細地)

    ソーラー
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷
    作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。レンジの広い3種類でラインナップ。伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。ノンセッティングタイプ。
    用途自動車補修危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗膜用コンパウンド Bright ソーラー

    塗膜用コンパウンド Bright

    ソーラー
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(500mL)
    翌日出荷
    。約3μmの超微粒研磨材を採用。ブライト1の研磨傷をさらに微小化し深いツヤを生み出します。余分なツヤ出し剤を含んでおらず、クリヤー本来の輝きを取り戻すことができます。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘノカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
    用途自動車補修、塗膜研磨、艶出し・濃色仕上げに仕様ノンシリコン、ノンワックス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量500g最適なバフの種類スポンジバフブラック♯180研磨剤の中心粒径(μm)3
  • ソーラー スポンジバフ クリーム 150 ソーラー

    ソーラー スポンジバフ クリーム 150

    ソーラー
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。
    用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)バフ面:150、マジック面:125危険物の類別非危険物
  • マルチコットンバフ ソーラー

    マルチコットンバフ

    ソーラー
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    翌日出荷
    染色しないことでコットンの素材をそのまま生かしたソフトタイプ。エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。
    用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ノンスチレンパテ NSカーボン 極 ソーラー

    ノンスチレンパテ NSカーボン 極

    ソーラー
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1缶(2kg)ほか
    3日以内出荷
    ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
    用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ色灰危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • マスターズパテ(バンパー用) ソーラー

    マスターズパテ(バンパー用)

    ソーラー(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(800g×6缶)
    4日以内出荷
    伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。柔軟性が高くバンパーなどの脱着作業時にも割れにくい。樹脂パーツにもしっかり密着
    用途自動車補修。バンパーなどのプラスチックパーツの補修に好適な中間パテ適合硬化剤(Y-10)寸法(mm)【盛り性】5以内色淡灰色タイプ標準比重約1.6適合材バンパーなどのプラスチックパーツ可使時間(分)(20℃)6以内研削可能時間(分)(20℃)30以上危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量800g
  • マスターズパテ(中間) ソーラー

    マスターズパテ(中間)

    ソーラー(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(3kg×4缶)
    4日以内出荷
    作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。レンジの広い3種類でラインナップ。伸びるのに盛れる。キメが細かいのに研げる。ノンセッティングタイプ。
    用途自動車補修危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスチレンパテ NS180 極 ソーラー

    ノンスチレンパテ NS180 極

    ソーラー
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1缶(2kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
    用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ色白危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ノンスチレンパテ NS120 極 ソーラー

    ノンスチレンパテ NS120 極

    ソーラー
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1缶(2kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
    用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ色淡灰危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類