注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に
アズワン品番65-9309-18
1箱(1セット)
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
薄さと強度を両立!場所に応じて使い分けられる2種類の形状で様々なシーンに利用可能です。『MTR210R』は、従来の樹脂・プラスチック製リムーバーでは取り外しに苦労する、近年の車のコンパネやトリム等の内装に適したリムーバーです。「ベントタイプ」と「ストレートタイプ」の2種類の薄い先端が、さまざまなすき間にフィット。メタル製で強度も抜群、日本人の手になじむサイズ設定で安定した作業が行えます。
用途自動車の整備などに最適。内張り出し 。パネルはがし 。ホイールのウェイト外し 。その他用途に幅広く使えます
材質クロムモリブデン
質量(g)110
寸法(幅W×長さL)(mm)22×210
先端厚さ(mm)2.2
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
本体とブースターケーブルに液晶パネル付きです。ブースターケーブルでバッテリー電圧測定可能です。多彩な急速充電機能があります。コンパクトな設計と収納ケース付きで持ち運びに便利です。LEDライト機能付きです。
用途12Vバッテリーを搭載している自動車、バイクなど突然のバッテリー上がりを解消
仕様製品ライフサイクル:1000回
セット内容ジャンプスターター、スマートICブースターケーブル、3in1充電ケーブル、専用収納ケース
本体質量(g)400
最大電流(A)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×35
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)10400
入出力Type-C:5V/3A
ポート充電:Type-C
USB[出力]1:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、2:5V/3A
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ(2個入り)
用途メーター球な車内表示灯
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
まるで純正品
本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のアクセサリーソケットに差し込み、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。
洗練された専用デザイン
ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりでジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。
簡単取り付け
純正アクセサリーソケットに本製品を差し込み、粘着テープで貼り付けることで取り付け完了です。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。
1ソケット→2連ソケット+2USBポート
本製品を取り付けることで、純正アクセサリーソケット1口から【2連ソケット+USBポート×2】に増設することができます。2連ソケット+2口USBになることで電子機器の充電やドライブレコーダーの接続など様々なシーンで役立ちます。
合計出力7A(84W)の大容量
ソケット部・USBポート部合計で7Aの電装品を使うことが可能です。
スマートフォンやタブレット端末、加熱式タバコの充電、FMトランスミッター、ドライブレコーダーへの給電 等、合計7A(84w)までの電装機器を使うことができます。
オートチャージIC内蔵 最大定格3A出力のUSBポート
USB合計出力が最大定格で3Aなので、様々な電装機器を快適に充電することができます。また、オートチャージICを内蔵しているため、接続した機器に最適な電流を自動で判断し充電することができます。最大定格3Aの電力を出力できる設計なので、接続した機器の要求する電力に余裕をもって供給することができます。
最大アンペアと最大定格アンペアの違い
最大3A:1秒でも3Aが出れば最大3A
最大定格3A:接続した機器が要求すれば、いつでも3A出せるのが最大定格3A
本製品は最大定格3Aです。
暗い車内でふんわり照らすダウンライト付き
本製品を装着し、通電するとダウンライト(LED)が点灯します。ダウンライト(LED)の色は、ジムニーのエアコンパネル等のLED色と近いオレンジ色です。
このダウンライトはジムニーのセンターコンソールトレイをふんわり照らします。スマホやコイン等の小物などが暗い車内でも見やすくなります。
ヒューズによる安全装置搭載
本製品にヒューズを入れることで万一許容Aを超えて出力をしてしまった場合でも、本製品のヒューズが切れる仕組みになっています。これは、車体側のヒューズ・お使いの電装機器を守るためのものです。
ヒューズが切れてしまった場合は、電装機器のアンペアが許容アンペアを超えている、または接続した電装機器が故障しているなどの原因が考えられます。
ヒューズポケットによる簡単ヒューズ交換
万一本製品のヒューズが切れてしまったときのために、本体を取り外すことなくヒューズ交換をすることができる位置にヒューズを入れています。
ヒューズポケットからヒューズを交換できるので、簡単にヒューズを取り換えることが可能です。(ヒューズを交換する際は10Aのミニ平ヒューズを使用してください)
また、純正のソケットカバーを使用することで純正風の演出と純正ソケットカバーが邪魔にならないような設計にしています。
適合ジムニー専用
色ブラック
質量(g)180
使用温度範囲(℃)0~45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×187×95
メーカースズキ
電源電圧(V)DC12
出力容量DC12V-ソケット 7Aまで(2口合計)、DC5V-USB 3Aまで(2口合計)、本製品全体で合計7Aまで
ヒューズ10Aミニ平型ヒューズ(交換可能)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種セレナ C28 エアコンパネル
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
定格電圧(V)12
やさしい光の間接照明。インパネやコンソールボックス、トランクルーム等の12Vアクセサリーソケット(シガーソケット)で使えるLEDランプです。シェードがまぶしさを軽減させてブルーのやさしい光を放ちます。※シェードの向きを変えたり着脱したりすることはできません。
用途車内のLED間接照明
質量(g)29
電源電圧DC12V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×32×85
・サイバーストークのマイクロLEDセクシーピンク T5型、LED-T5-LP(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る魅力ある淡い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
その他1個入り
色セクシーピンク
種類T5型
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
リアカメラ付き。
全方位死角なし。
360度広角カメラ搭載。
タッチパネルで操作しやすい。
コンパクトサイズなので運転中視界の邪魔になりにくい。
仕様●画面:4.5インチカラー タッチパネル式●動画解像度:1440×1440 24FPS●カメラ画素数:約300万画素●視野角:360度超広角レンズ●対応メモリー:16GB-128GB MicroSDカード(Class10以上)●記録方式:動画/h.264、静止画/JPEG●対応電源:シガーソケット電源12V車専用●音声記録:対応●本体サイズ:129(W)×77(H)×18.5(D)mm(突起部除く)●重量:約322g●付属品:本体、シガーケーブル(約350cm)、ホルダー、USBケーブル、リアカメラ接続用ケーブル、リアカメラ、日本語取扱説明書
アズワン品番67-9337-66
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14
極性フリータイプ
明るさ(Lm)110
LED使用数(個)12
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種ホンダ シャトル ( エアコンパネル 2枚セット ) SY-8 / SY-9
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。純正の黒基調のエアコンパネルからステンレスへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。販売備考:純正の上に被せて装着。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質ステンレス
色ホワイトバックライト/ステンレスヘアライン
備考純正の上に被せて装着。
タイプエアコンパネル
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品【品番】2135 / 2124 / 2136 / 2125
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。純正の黒基調のエアコンパネルからステンレスへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。
材質ステンレス
タイプエアコンパネル
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ボルボ XC60 / XC40 / XC90 / V60 8.7 インチ カーナビ + エアコンパネル 2枚セット
サイズ8.7
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
材質ステンレス
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
メーター・エアコンパネルの透過照明専用LEDバルブ。
用途T4.2タイプのメーター球・エアコンパネルに
タイプT4.2(M)
電圧(V)DC12(対応)
極性極性あり
電球の種類LED
・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー Mサイズ、LED-T4-M-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。5V仕様のMサイズラグジーブルーのLEDはこちらです。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
その他1個入り
色ラグジーブルー
種類M型
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト T5サイドビュー、LED-T5-S-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
その他1個入り
色スーパーホワイト
種類T5サイドビュー
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDセクシーピンク Sサイズ サイドビュー、LED-T3-S-S-LP(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る魅力ある淡い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
適合5V対応Mサイズ装着車:ニッサン シルビア S15後期/ニッサン ローレル C35/ニッサン スカイライン/スカイライン GT-R HR/ER34/BNR34中期/後期
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
車種専用設計の為、フィット感は抜群!!
純正エアコンスイッチ部を華やかに彩るクリスタルアイテム。抜群のフィット感を実現したクロームコーティングリングに、ラグジュアリーな輝きを放つスワロフスキー(R)・クリスタルを散りばめた上質感溢れるアイテムです。
取付方法は両面テープで貼るだけの簡単装着。
色スワロフスキー:クリスタル
適合車種ヴォクシー / ノア /エスクァイア ZRR/ZWR8#
デザインT-A
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB0-0146E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:エアコンパネルカバー。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.05。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NB0-0146。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.05
色シルバー
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプエアコンパネルカバー
型番NB0-0146
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。