こんなお得な商品も!

エアーインフレーター ドアロック解除補助
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。
材質ファイバークロス強化TPU
耐荷重(kg)100
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)2500(1セット)
適合タイヤ幅:270mm以内
材質ガラス繊維+PP
長さ(mm)(スロープ)600
質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)
外形寸法(mm)915×300×210
リフト量(mm)170
傾斜角度(°)0~4(逓増)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)1
付属品ハンドル
材質鉄
質量(kg)2.5
ストローク269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)361
最低位(mm)92
ねじ規格TR12.5X2.5
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)1500(1セット)
材質PP
質量(kg)3.1(1セット)
高さ(mm)(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80
適合タイヤ幅(mm)190以内
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に
適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶
全長(mm)約606(ホース除く)
質量(kg)約1.2
材質(本体)スチールクロムメッキ
最大吐出量230mL/ストローク
材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側)
ホース内径(Φmm)約12.7
粘度SUS5000以下
使用可能液体オイル・灯油・軽油
ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)
材質(パッキン)PE
ホース外径(Φmm)約15.5
危険物の類別非危険物
取扱説明書(6.8MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185
適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで
許容質量(kg)60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
能力(t)0.85
付属品ハンドル
トラスコ品番344-9963
ストローク(mm)260
全長(mm)390
質量(kg)5.9
最高位(mm)381
最低位(mm)121
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ドア底部のモールを持ち上げてフロアシート外し等、手間のかかる作業を簡易にします。
用途ウィンドガラスのゴム製モール外し等
仕様樹脂カバー付
全長(mm)190
質量(g)140
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
口幅が小さい方でセンターピンを、大きい方でファスナーを持ち上げます。プラスチッククリップを簡単に取り外すことができます。
全長(mm)203
口幅(mm)4.5・7.8
先端幅(mm)16
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます
用途タイヤ取り外し用
仕様22.5、24.5インチのチューブレスタイヤ、最大330mm幅のホイールを素早く取り外す事ができます。
適合トラック用
材質スチール
軸径(Φmm)33.5
全長(mm)1370
質量(kg)10
先端幅(mm)50
アズワン品番64-2215-95
1個
¥109,100
税込¥120,010
当日出荷
ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます。
用途タイヤ取り外し用
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)990
質量(kg)3
アズワン品番64-7862-38
先幅(mm)40・42
1本
¥56,800
税込¥62,480
翌日出荷
独自の先端形状が背中の負担を軽減し、タイヤホイールを持ち上げることができます
軸径(Φmm)22
全長(mm)1470
質量(kg)4.5
アズワン品番64-2215-97
先幅(mm)54
1個
¥23,400
税込¥25,740
欠品中
少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。
車輛重量1500kg以下の車輛対象です。
ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利
付属品プラスチックケース
トラスコ品番207-2302
セット内容プラスチックケース、ハンドル
ストローク(mm)260
全長(mm)390
質量(kg)5.9
高さ(mm)121~381
ハンドル長さ(mm)375
揚力(kN[tf])8.5(0.85)
アズワン品番64-8745-91
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。
最低位が低くストロークが長いジャッキです。
車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着
能力(kg)850
ストローク(mm)260
長さ(mm)390
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-20~40
最高位(mm)381
最低位(mm)121
操作力(N)275
ハンドル寸法(mm)19Φ×375
操作回数35
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
こじりったり、持ち上げたり、ベルトのテンション調節などに使用できるプライバーです。ヘッド部の角度を調節できるので、作業状況に合わせた使用が可能です。
トラスコ品番253-4777
材質クロムバナジウム
全長(mm)375(ストレート状態)
質量(g)550
角度調節16段階
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) BL-3500SLX カーリフト。最大持上げ能力1,588kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途最大持上げ能力 1,588kg。設置からリフトアップまで簡単操作。素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備ができます。
仕様最大上昇(cm):53.3
質量(kg)車両:1588以下
幅(cm)リフトポイント幅:128.3
寸法(cm)フレーム長:158.8、リフトポイント幅:128.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3箱)
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所
ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。
同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。
セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380
材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼
幅(mm)(エッジ)14
全長(mm)245
質量(g)360
許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
1セット(3本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

バキュームリフターガンタイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
片手で簡単に作業できます。労力を軽減し、作業効率を向上させる設計です。しっかりとした吸着力で、対象物を安定して持ち上げます。最大耐荷重8kgまで対応します。
用途小さな自動車のへこみを取り除く。窓ガラス、タイルの取り付け
質量(g)170
サイズ(mm)210×145×70
最大耐荷重(kg)8
接着面約Φ70mm2
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。
車輛重量1800kg以下の車輛対象です。ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。スチールケースなので長期保存に適しています。受金が交換出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利です。
付属品スチールケース
トラスコ品番207-2301
セット内容スチールケース、ハンドル
ストローク(mm)260
全長(mm)390
質量(kg)8.9
高さ(mm)121~381
ハンドル長さ(mm)645
揚力(kN[tf])10(1)
アズワン品番64-8745-88
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ドアパネルと成形リベットファスナーを傷つけることなくすばやく持ち上げて引き出げます。
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です。
仕様ストレート、90°フック、カーブフック、フックの4本セット
セット内容4本組
材質焼入鋼(黒色酸化)
幅(mm)24
全長(mm)160
軸長(mm)77
ハンドル長さ(mm)83
アズワン品番64-7870-22
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) 7000TL カーリフト。最大持上げ能力3,175kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途持ち運びできるポータブルカージャッキシステムです。最大持上げ能力 3,175kg。設置からリフトアップまで簡単操作で、素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。
幅(cm)リフトポイント幅:152.4
最高高さ(mm)622
寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)車両:3175
1セット(3箱)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
待望の日本製、信頼のラチェット機械式の移動用ジャッキです。タイヤを持ち上げ360度自在に車両を移動できます。収納式の延長レバーを使えば、ベアリング内蔵ローラーとの相乗効果で、軽い力で楽に上がります。
用途車両の移動
耐荷重(kg)800
レバー長さ(mm)40(延長レバー取付時70)
適合タイヤ幅(mm)30
タイヤ外径(mm)77
地上高さ(cm)14
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】。Quick Jack (クイックジャック) 5000TL カーリフト。最大持上げ能力2,268kg 上昇下降はプッシュボタンで簡単操作・2段階の自動安全ロックシステム。持ち運びできるポータブルカージャッキシステム
用途QuickJack 5000TLは、最大昇降高が 616mmで車両下部での作業がしやすく、最大持上げ能力が約2,268kg。設置も操作も簡単で素早く簡単にタイヤ交換や足回り整備が可能です。
幅(cm)リフトポイント幅:152.4
最大積載量(kg)車両:2268
最高位(mm)616
寸法(cm)フレーム長:177.8、リフトポイント幅:152.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3箱)
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
タイヤ脱着作業の必需品。
車輪付なので移動も楽にできます。
本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。
質量(kg)7
本体寸法(mm)1255×690
ローラーサイズ(mm)200
1個
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピストンポンプ オイル用
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
缶からの小分けに便利です。
工場美化に役立ちます。
操作はいたって簡単!
ピストン部を上下するだけで吐出します。
いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。
使用後の後片付けが便利!
ピストンを持ち上げた時に吐出します。
使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。
取付けはワンタッチ
ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品PVC(Φ12×35cm)
トラスコ品番111-4514
適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ
材質本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA
質量(kg)1.0
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)6(吐出)
最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)0.35
使用流体オイル、灯油、軽油
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
危険物の類別非危険物
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
スマホを置くと重さでアームが動き、自動でホールドするスマホホルダーです。スマホを持ち上げるだけでホールドが自動解除され、簡単に取出せます。使用していない時はアームが格納され,、コンパクトサイズになり、見た目がすっきりします。アームは前後(スマホの厚さ)方向にスライドするので、ケースレスから大型ケースまで幅広く収納できます。ダッシュボードにしっかり取付けられるゲル吸盤タイプです。背面のボールジョイントでホルダーの傾きを調整できます。
取付方式ゲル吸盤タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×112×165
収納幅(mm)59~88
収納厚(mm)7~13
収納可能質量(kg)0.25
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
ヘッドレストに装着する後部座席用小物入れ
多目的に利用可能
収納ボックスを広げると、深さ約105mmの大容量の収納スペースとなり、
スマホや紙コップなどを置くことができます。
また、折りたたむと底の浅いトレーとしてご利用いただけます。
収納ボックスは、5段階に角度を調整可能。
ボックスの底面には鏡が付いており、90度持ち上げることでメイクアップミラーとしてご利用いただけます。
装着は簡単。ヘッドレスト取り付けアームをヘッドレストの2本のシャフトの間にはさみ込むだけ。
取り付け可能なシャフトの間隔は、105mm~145mmまで。幅広い種類のシートでご使用いただけます。
適合【ヘッドレスト】シャフトの間隔が130~145mm(シャフトを抜けば105~145mm)
材質ABS、シリコン
質量(g)約256
耐荷重(kg)最大約3
収納時寸法(mm)約242×182×38
使用時寸法(mm)約242×182×105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
「おもり付き」より倒れない しっかり踏ん張るゴミ箱。
転倒・横滑りを防ぐサポーター付きゴミ箱 カーボン調デザインのフタとブラックフレーム。
車のフロアに置くゴミ箱の最大の悩みである、急制動・急旋回・悪路走行による転倒と滑り。
車両側に固定すれば転倒や滑りは解決しますが、今度は設置場所が決まってしまうことや車外に持ち出すことが面倒になりがちです。
そこでゴミ箱底面におもりの代わりに踏ん張るような形状のサポーターを取り付けることで、転倒と滑りに強い構造にしました。
中のゴミが少ないときは、フタを押し開けるだけで簡単に捨てることができます。
フタが中のゴミにあたって開かないときは、片側のフタを持ち上げることでゴミを捨てられるようになります(特許登録済)。
材質PP樹脂
色カーボン調 ブラック
質量(g)360
容量(L)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×160
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。
片手で簡単 ウィングキャッチ
スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。
見やすい位置にスマホの位置調整自在
ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。
しっかり簡単エアコン取り付け
締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。
様々なスマートフォンに対応
ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
用途自動車用ドリンクホルダー
色ブラック
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
取付方式エアコン取付
本体質量(g)140
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Alexa搭載
最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生
ハンズフリーマイク:3m付属高音質ハンズフリー通話を実現
音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載
レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」
ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子
iPhoneやAndroid端末の充電も可能1.5A(アンペア)出力対応USB端子
大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載大型13桁LCD&選べる3色のイルミネーション
歪みが少なく、より原音に近い音楽再生24bit DAC搭載
原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応
聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能
USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載
迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント
お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載
車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定
リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能
スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整
音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能
音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能
圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション
音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能
ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能
5段階で低音を調整できるバスブースト機能
小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能
音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω
付属品ハンズフリーマイク:3m
適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω
質量(kg)約約1.1
規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)
出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2
最大出力(W)オーディオ部:50×4
感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)
定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 50 ×155.5
電源電圧(V)12 DCカーバッテリー
周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)
S/N比CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)
レーザーダイオードCD部:GaAIAs
最大入力電圧AUX入力:1000 mV
オーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB
周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480
プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)
通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10
ダイナミックレンジCD部:92dB
周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)
周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)
供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5
入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
車のエアコン吹き出し口に取り付けるスマートフォンホルダーです。幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下の様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であればホールドできます。
スマートフォンを置くのと同時に左右のウィングが連動して閉じる構造なので、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。また、ホールドされたスマートフォンを持ち上げるだけでウィングが開く構造なので取り外しも手間なく簡単にできます。
スマートフォンに接する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。なので、走行中でもカタカタせずスマートフォンにキズをつけることもありません。フックの内側(スマホが接する部分)には、緩衝性に優れるソフトクッションが貼り付けられているので振動などでガタツキ音を抑えキズがつくことを防ぎます。
ダッシュボードの形状や材質で、吸盤タイプのスマートフォンホルダーが使えない車に
付属品アングルプレート×1枚、両面テープ×2枚、クリップ(S)×2本、クリップ(M)×2本、ガタ止めリング×2個
適合幅55~88mm、厚み15mm以下、220g以下のスマートフォン
色ブラック
質量(g)450
取付方式エアコン吹き出し口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×127×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,695
税込¥1,865
当日出荷
軸長が100mm・160mmと伸縮し、カーナビ、カーオーディオの脱着作業に最適。先端形状が六角ボルト・ナットに適合する六角タイプ8mm(AD601-08)・10mm(AD601-10)、プラスねじに適合するクロスNo.2タイプ(AD601-P2)の3本セットです。マグネットによりボルトをしっかりキャッチ。カーナビ・カーオーディオの脱着時など、ボルトが脱落しては困る個所での使用に最適です。六角8mm・10mm、プラスNo.2の3本で、ほとんどの国産車※のカーナビ・カーオーディオの取付に対応します。ロックリングを持ち上げるとロックが解除され、軸長が100mm・160mmの2段階に伸縮可能。奥まった個所のボルトは軸長160mm、インストルメントパネルの上から止まっている車種ではフロントウインドに干渉しないよう軸長100mmに使い分けられます。軸長の切り替えは片手で操作可能です。先端マグネットが動くことで、皿付き・皿無しボルトのどちらでも確実にボルトを保持できます(AD601-08, 10)。
セット内容【3点】伸縮式ドライバ:AD601-08/伸縮式ドライバ:AD601-10/伸縮式ドライバ:AD601-P2
質量(g)530
1セット
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
Alexa搭載
最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生
ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現
音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載
レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」
ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子
iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子
大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 13桁/1.5行、バリアブルカラー表示
歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載
原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応
聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能
USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載
パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱
迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント
お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載
車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定
リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能
スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整
音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能
音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能
圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション
音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能
ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能
5段階で低音を調整できるバスブースト機能
小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能
音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω
付属品ハンズフリーマイク:3m
適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω
質量(kg)約約1.1
規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)
出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2
最大出力(W)オーディオ部:50×4
感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)
定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 50 ×155.5
電源電圧(V)12 DCカーバッテリー
周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)
S/N比CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)
レーザーダイオードCD部:GaAIAs
最大入力電圧AUX入力:1000 mV
オーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB
周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480
プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)
通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10
ダイナミックレンジCD部:92dB
周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)
周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)
供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5
入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
Alexa搭載
最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生
ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現
音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載
レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」
ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子
iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子
大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 8桁・13桁・8桁/3行のバリアブルカラー表示
歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載
原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応
聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能
USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載
パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱
迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント
お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載
車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定
リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能
スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整
音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能
音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能
圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション
音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能
ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能
5段階で低音を調整できるバスブースト機能
小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能
音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω
付属品ハンズフリーマイク:3m
適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω
質量(kg)約0.8(トリムプレート含む)
規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)
出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2
最大出力(W)オーディオ部:50×4
感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)
定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%未満)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 100 ×100
電源電圧(V)12 DCカーバッテリー
周波数特性FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
S/N比FM部:64dB(MONO)
最大入力電圧AUX入力:1000 mV
オーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB
周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480
プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)
通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10
周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)
周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)
供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5
入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
Alexa搭載
最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生
ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現
音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載
レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」
ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子
iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子
大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 8桁・13桁・8桁/3行のバリアブルカラー表示
歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載
原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応
聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能
USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載
パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱
迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント
お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載
車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定
リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能
スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整
音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能
音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能
圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション
音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能
ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能
5段階で低音を調整できるバスブースト機能
小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能
音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.01% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω
付属品ハンズフリーマイク:3m
適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω
質量(kg)約1.4(トリムプレート含む)
規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)
出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2
最大出力(W)オーディオ部:50×4
感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)
定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%未満)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 100 ×156
電源電圧(V)12 DCカーバッテリー
周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)
S/N比CD部:94dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)
レーザーダイオードCD部:GaAIAs
最大入力電圧AUX入力:1000 mV
オーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB
周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480
プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)
通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10
ダイナミックレンジCD部:92dB
周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)
周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)
供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5
入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!
材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC
幅(mm)540
質量(kg)3.8
高さ(mm)950、注ぎ口:320
材質(本体)鉄、粉体塗装
奥行(mm)450
最大積載荷重(kg)(約)30
適合容器ペール缶
危険物の類別非危険物
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エクステンションキットは、5000TL、7000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL に対応しています。
仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
1セット(2本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。