絞り込み
使用荷重(kg)
  • 5kg
  • 1kg(105)
  • 1kg未満(66)
  • 2kg(34)
  • 3kg(53)
  • 4kg(1)
  • 6kg(4)
  • 7kg(3)
  • 8kg(2)
  • 9.1kg(1)
  • 10kg以上(32)
ブランド
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • フジ矢(1)
  • Silky(ユーエム工業)(1)
  • DBLTACT(1)
  • NLG(エヌエルジー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業

    落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)

    オーエッチ工業(13件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
    用途落下・紛失防止
  • ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ) フジ矢

    ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ)

    フジ矢
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
    質量(g)150径(Φmm)8使用荷重(kg)5以下自然長(mm)840最大長(mm)1500
  • ワイヤー入り布製安全コード DBLTACT

    ワイヤー入り布製安全コード

    DBLTACT(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ワイヤー入りで耐久力がアップ! インパクトドライバー対応 布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!
    材質芯/ステンレスワイヤ金具両端フック×2個
  • ネジロック付カラビナ TRUSCO

    ネジロック付カラビナ

    TRUSCO
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。ねじロックを回すことでフック部分をロックできます。
    材質アルミニウム長さ(mm)79形状オフセットD型幅(mm)43高さ(mm)79質量(g)27耐荷重(kg)5内寸(mm)66ロック機能あり
  • 布セーフティコードWロックカラビナ5kg黒 TAKAGI(高儀)

    布セーフティコードWロックカラビナ5kg黒

    TAKAGI(高儀)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。 布製なので、からまりません。 特殊縫製で安全性アップ。
    用途高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)約5以下最大長(mm)約1350
  • 布製セーフティコードロックカラビナ5kg黒 TAKAGI(高儀)

    布製セーフティコードロックカラビナ5kg黒

    TAKAGI(高儀)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ロックカラビナで工具などの落下を防ぎます。 布製なので、からまりません。 特殊縫製で安全性アップ。
    用途高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)約5以下最大長(mm)約1350
  • シルキーグリップループ Silky(ユーエム工業)

    シルキーグリップループ

    Silky(ユーエム工業)
    ¥599税込¥659
    1セット
    4日以内出荷
    落下防止で安全性アップ。ノコギリと安全ロープ等を簡単に中継。
    用途ハンドルに取り付けて安全ロープやツールフックに掛けやすくする便利ツール。セット内容グリップループ大・小耐荷重(kg)大:10・小:5外径(Φmm)大:40×30 / 小:30×20入数2
  • スイベル式伸縮ツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    スイベル式伸縮ツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    欠品中
    耐久性に優れた伸縮性バンジーコードを備えております。360°自由に回転するデュアルアクションカラビナで、絡まりやねじれを防止します。反対端には頑丈なクライミングコードループを採用し、テザーポイントへの確実な取り付けや、工具本体の固定穴・ハンドルへの直接取り付けを容易にします。ツール用ランヤードの第一選択肢として広く認知されております。バンジーウェビングの利便性と耐久性により、ランヤードが邪魔にならず、過酷な高所作業でも動きの抵抗を最小限に抑えます。
    長さ(cm)80~120安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)5
落下防止用コード