絞り込み
使用荷重(kg)
- 1kg(6)
- 1kg未満(3)
- 2kg(4)
- 3kg(4)
- 5kg(1)
- 10kg以上(5)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- DBLTACT(22)
- DESCO(14)
- GRIPPS(24)
- KEY-BAK(30)
- NLG(エヌエルジー)(28)
- SK11(43)
- TAKAGI(高儀)(16)
- WAKI(和気産業)(12)
- エスコ(72)
- オーエッチ工業(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- トップ工業(23)
- ミトロイ(水戸工機)(38)
- 三共コーポレーション(12)
- 中林製作所(60)
- 土牛(28)
- 大一鋼業(13)
- 蝶屋物産(20)
- ブランドをもっと見る






+3
安全ループスリムタイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7自然長(mm)370最大使用荷重(kg)0.8最大長(mm)1500






安全ループ(ミニタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)18芯径(mm)0.75コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1300
ツールストラップ
TRUSCO¥289税込¥3181本当日出荷ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。用途工具接続用に。材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイト色ブラックコード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2





+3
安全ループ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3自然長(mm)460最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1700
カラビナリール キーリング付
TRUSCO(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷カラビナと一体化した伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。キーリング付です。カラビナと一体化した伸縮自在のリールです。鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールとしてご使用頂けます。用途鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールに。形状オフセットD型2018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)100ロック機能なし
ネジロック付カラビナ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質アルミニウム長さ(mm)110形状オフセットD型幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)68耐荷重(kg)20内寸(mm)88ロック機能あり
ネジロック付カラビナ
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。ねじロックを回すことでフック部分をロックできます。材質アルミニウム長さ(mm)79形状オフセットD型幅(mm)43高さ(mm)79質量(g)27耐荷重(kg)5内寸(mm)66ロック機能あり




セーフティコード レギュラー
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約750最大使用荷重(kg)3最大長(mm)約1350
スライドロック付カラビナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。材質アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)66ロック機能あり




セーフティコード ロング
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約830最大長(mm)約1650最大使用質量(kg)3
吊り下げ用リールクリップ ベルト付
TRUSCO¥429税込¥4721個当日出荷伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。付属のベルトクリップは360度回転するためスムーズに扱えます。360度回転するクリップ付、どの方向にも紐の出し入れが容易です。鍵や工具、名札ケースなどを取り付け、安全具や名札クリップとしてご使用頂けます。トラスコ品番855-2550幅(mm)32.5厚さ(mm)21.7色黒高さ(mm)137質量(g)12コード長さ(mm)70寸法(幅W×高さh)(mm)32.5×1372018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)180


セーフティコード フックxアラミドコード
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール、コード部:アラミド繊維自然長(mm)約850最大使用荷重(kg)3最大長(mm)約1550
セーフティーコード ゴム製
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷磨耗に強いポリエステル繊維を採用しています。伸長率2.4倍のからまないコードです。落下時の衝撃をゴム製コ-ドが和らげます。1kg以下の工具類の落下防止用コ-ドとして幅広くご使用頂けます。用途工具類の落下防止に。トラスコ品番161-0491色ブラック質量(g)38コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1300




安全ループミニタイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!摘要ミニ質量(g)18ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320最大長(mm)1300