自動車用オイル・ケミカル :「希釈」の検索結果
特価
本日9月18日(木)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。
自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。
JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
用途自動車エンジンの冷却液です。
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
自動車エンジンの冷却液です。冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)。希釈割合によって北海道から沖縄まで全国で使用できます。
トラスコ品番337-3293
材質エチレングリコール、防錆剤、消泡剤
色緑
容量(L)2
危険物の類別非危険物
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-
タイプ希釈不要
内容量(mL)400
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
日本産業規格(JIS)に適合した濃縮タイプの長寿命クーラントです。耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤を主体に配合し、ラジエータやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮します。精製水(又は水道水)で30%~60%(凍結温度-15℃~-50℃)に希釈して使用できます。
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状水溶性
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液)
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。
特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。
アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。
通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。
ガソリン車にも使用できます。
ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%
用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等)
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番122-3064
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8379-37
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤
タイプ希釈タイプ
トラスコ品番497-4786
色緑
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(20L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
色赤
成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤
タイプ希釈タイプ
トラスコ品番497-4778
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(20L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番122-3058
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8379-24
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番868-1821
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8378-90
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1セット(6本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番122-3057
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番122-3056
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-12/30、-20/40、-30/50、-40/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番868-1814
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1セット(6本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番868-1820
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8378-89
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1セット(6本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
トラスコ品番122-3055
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。