自動車用オイル・ケミカル :「ちょう度 0 グリス」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐ゴム性・潤滑性・防錆性に優れている。 特にNR・SBR・EPDM・ゴムに対し悪影響を及ぼさない。 使用温度範囲が広い。(-30℃~+200℃) 剪断安定性に優れている。 耐溶剤性に優れている。
用途自動車などのブレーキ系及びゴムと金属が接触する箇所の潤滑。(JIS K 2228 2種に適合) 低温領域での軸受潤滑 化学プラントなどで鉱物油系グリースの使用が困難な箇所の潤滑 その他、ゴム・プラスチックを侵す恐れのある箇所の潤滑。 特性耐ゴム性、潤滑性、防錆性、せん断安定性、耐溶剤性 仕様酸化安定度(99℃, 100h):0.029MPa 塩水噴霧(120h)A級 滴点260 湿潤性(500h)A級 混和ちょう度(25℃, 60W)285 離油度(%)(100℃, 24h)2.0 蒸発量(%)(99℃, 22h)0.4 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法, 100℃, 24h)合格
1箱(100g×12本)
13,980 税込15,378
当日出荷