1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル漏れを止めます。 オイル下がりの白煙を即効で止めます。 メカニカルノイズを解消します。 圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。 シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。 リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。 軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。
用途オイル漏れ防止・補修 適合車ガソリン・ディーゼル車 使用方法使用前に容器を1分程度よく振って下さい。予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。添加後は10分程アイドリングを保って下さい。有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。 使用温度範囲(℃)-25~188 使用範囲(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り 主成分リキロン樹脂(PTFE) 粒径(μm)(リキロン)3 含有量(%)(リキロン)40w/w 外観緑色・オイル状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 動摩擦係数0.016~0.020 危険物の性状非水溶性
1本(160mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング