ボディパーツの取り換えで洗浄が不要。塗装作業終了後はガンを外し、ヘッド部分は空缶と一緒に捨てられます。
先端のノズル調節によって塗布する粒子を変化が付けられます(肌目調整可能)。
洗浄による溶剤を使わないので、人体・環境への影響に配慮できます。
高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガンです。
用途ENDOX アンダーコート1L(R2896、HB2700、TW1600、A6100)、ENDOX チッピングコート1L(ACC3000)、Teroson アンダーコート 1L(RB R2000HS)、Teroson チッピングコート 1L(SB S3002)に
セット内容ガン+ボディパーツ2個セット
適合径(Φmm)(1L缶口径)40
危険物の類別非危険物
1パック(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ノンクリーンUBSピストルの交換用ボディパーツ6本セットです。
用途高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガン、「ノンクリーンUBSピストル」の交換用パーツ
セット内容交換用ボディパーツ6個セット
適合径(Φmm)(1L缶口径)40
危険物の類別非危険物
1パック(6個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
環境に配慮し、特化則の石油系溶剤を含有しない。錆抑制剤配合で非常に優れた防さび性能。融雪剤、塩分、弱酸性に対して耐性がある。厚塗りできて表面の凹凸を作りやすい。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両などのシャーシや下回り、ホイールハウジング等の防錆、石跳ね保護及び消音剤として。
色ブラック
使用方法塗布する表面の汚れや油脂分を取り除き、完全に乾かし必要に応じ足付をします。(通常の使用ではプライマー不要です)缶は15℃~30℃にして施工してください。エア圧を3~5キロに設定し、20~30cm距離を取り塗布してください。推奨塗膜は塗布直後で0.5~1.0mm厚です。厚く塗る場合には1mm厚に吹いた後乾燥させ、その上に塗り足してください。
タイプビチューメンタイプ
耐熱性-25~+90℃(硬化後)
密度1.14g/mL(20℃)
完全硬化時間10時間(20℃・1mm厚)
粘度(Pa・s)240~340(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
指触乾燥時間(時間)2(20℃・1mm厚)
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。
環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。
使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。
使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。
冬場の粘度が上がる時期に最適。
吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。
先端ノズルで肌調整可能。
適合(アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000
タイプ1L缶専用
危険物の類別非危険物
半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。
完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。
高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。
特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。
仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外
耐熱温度(℃)200(完全乾燥後)
密度約0.89g/mL(DIN51757)
固形分約47%(DIN53216)
粘度(23℃)(Pa・s[P])約25
硬化時間(時間)約1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量327mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。