絞り込み
ブランド
- Teroson(テロソン)
- モノタロウ(82)
- JTC(223)
- KTC(66)
- LIQUI MOLY(81)
- MOTUL(47)
- PERMATEX(40)
- Petronas(44)
- PITWORK(日産)(40)
- RAVENOL(38)
- REX(レックス)[自動車用品](71)
- SOFT99(72)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(101)
- エスコ(160)
- エム・あい(36)
- カストロール(42)
- デンゲン(163)
- ミヤサカ工業(47)
- 呉工業(クレ)(36)
- 旭エンジニアリング(49)
- 武蔵ホルト(167)
- ブランドをもっと見る
特価

SB S 3000
Teroson(テロソン)¥6,498税込¥7,1481本(1L)10日以内出荷耐久性に優れた上塗り可能な防錆、及び飛び石保護コーティング剤です。 乾燥が速く(自然乾燥タイプ)完全乾燥後はサンディングが可能です。 樹脂系コート剤ですので荷台などに使用可能です。用途ロッカーパネル、ドア下部、フロントスカート、フェンダー下部などの飛び石保護、融雪塩、湿気による腐食防止、プラスチックパーツ、バンパーの飛び石保護硬化時間(分)50~60(常温)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
RB R2000 HS
Teroson(テロソン)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本(1L)5日以内出荷広範囲な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。タイプ厚吹き危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら