吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。
成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量195mL
危険物の性状水溶性
1本(240mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
耐熱温度(℃)150
膜厚(μm)20~50
使用温度範囲(℃)100以下
塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
キャブレターを分解する事なく内部に溜まったカーボン、スラッジ等の汚れを除去し、キャブレターの作動を円滑にする化学洗浄剤です。
キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。
洗浄後はエンジンがスムーズになり、始動が楽になります。
用途自動車キャブレターの内部洗浄分解洗浄にも使用可能
成分キシレン、ケトン類、脂肪族系炭化水素、CO2
タイプ液状タイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。