自動車用オイル・ケミカル :「エアー注入器」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
ネジ固定式アダプター、Leakage Stop Plus(art. no.0892746775)およびその他の液体の充填用。
R134aおよびR1234yfエアコンシステムに適しています。
圧力システムまたは真空システムで使用できます。
適合A/Cリークストッププラス用
質量(g)563
危険物の類別非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。