自動車用オイル・ケミカル :「塗装 黒 車」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
速乾で作業性抜群の防錆剤
用途シャシーなどの車の下回りの保護及び防錆に。鉄、トタンにも塗れます。
色ブラック
タイプラッカー
乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
成分カーボンブラック、瀝青材、キシレン
種別ラッカーつやあり
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.178L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。