絞り込み
ブランド
  • UVIEW(ユービュー)
  • モノタロウ(79)
  • JTC(223)
  • エスコ(160)
  • デンゲン(151)
  • 武蔵ホルト(116)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(103)
  • SOFT99(71)
  • KTC(66)
  • 旭エンジニアリング(49)
  • ミヤサカ工業(47)
  • PERMATEX(46)
  • PITWORK(日産)(39)
  • 呉工業(クレ)(36)
  • BLUESTAR(36)
  • DJ(ドライブジョイ)(34)
  • ダイゾーニチモリ(30)
  • Noxudol(ノックスドール)(30)
  • アールウィズエイチ(30)
  • WURTH(ウルト)(28)
  • RISLONE(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー)

    エアコン用蛍光液

    UVIEW(ユービュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
    用途414500A付属の注入ガン471539用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471535)を組み合わせて使用できます容量(mL)240質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47x47x245対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF危険物の類別非危険物
  • エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー)

    エアコン用蛍光液

    UVIEW(ユービュー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。
    用途カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。注入ガン980001用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471546)を組み合わせて使用できます容量(mL)7.5質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x50対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF危険物の類別非危険物
  • エコツイスト リークガードキット UVIEW(ユービュー)

    エコツイスト リークガードキット

    UVIEW(ユービュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    セット内容エコツイストインジェクタ、アプリケーションホース、LeakGuard詰め替えカートリッジ危険物の類別非危険物
  • エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー)

    エアコン用蛍光液

    UVIEW(ユービュー)
    9,998税込10,998
    1本(120mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 注入用ガン 414500KE用 UVIEW(ユービュー)

    注入用ガン 414500KE用

    UVIEW(ユービュー)
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • UV用サングラス UVIEW(ユービュー)

    UV用サングラス

    UVIEW(ユービュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • リークガードキット UVIEW(ユービュー)

    リークガードキット

    UVIEW(ユービュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    付属品:リークガード 480301(30mL)×2本。ハイブリッド車非対応。1回30mL(普通車)SAE J2670。エアコンガスの漏れ止めと、蛍光液によるエアコンガス漏れの検知が同時に可能です。0.5mmまでのスローリークに対応し、6-12か月に渡り効果を発揮します。ゴムと金属からの漏れに対応します。オイルベースのシーラントで結晶化や詰まりがなくA/Cシステムや回収機にダメージがありません。冷媒と酸素のみに反応し、湿気に反応するタイプと比べて作業が楽になります。
    対応フロン:R-12a、R-134a危険物の類別非危険物
  • スポットガン マイクロライトキット UVIEW(ユービュー)

    スポットガン マイクロライトキット

    UVIEW(ユービュー)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    セット内容:注入ガン(471539)、R134A用アダプタ(471535)、エアコン用蛍光液240mL(499108A)、マイクロライト50W、UV用メガネ(471112)、アルミ製アダプター(981470)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。499108A エアコン用蛍光液カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
    用途漏れ箇所特定のために無駄なチェックをする必要がなく、常に一度で漏れ箇所を突き止めます。大容量240ml蛍光液入り危険物の類別非危険物
  • リークガード漏れ止め液 240ml UVIEW(ユービュー)

    リークガード漏れ止め液 240ml

    UVIEW(ユービュー)
    30,980税込34,078
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)240危険物の類別非危険物
  • マイクロライトキット JR用注入ガン(98000010 UVIEW(ユービュー)

    マイクロライトキット JR用注入ガン(98000010

    UVIEW(ユービュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハイブリッド用リークガードキット UVIEW(ユービュー)

    ハイブリッド用リークガードキット

    UVIEW(ユービュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    翌日出荷
    セット内容ダウンネジ噴射システム、A/Cオイルカートリッジ(30ml)、染料カートリッジ(7.5ml)、アプリケータホース危険物の類別非危険物
  • ハイブリッド用A/Cオイル30ml,蛍光液7.5ml UVIEW(ユービュー)

    ハイブリッド用A/Cオイル30ml,蛍光液7.5ml

    UVIEW(ユービュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    翌日出荷
    セット内容A/Cオイルカートリッジ(30ml)、染料カートリッジ(7.5ml)容量(mL)30(A/Cオイル)、7.5(蛍光液)危険物の類別非危険物
  • オイル用マルチ液6本 (B483206) UVIEW(ユービュー)

    オイル用マルチ液6本 (B483206)

    UVIEW(ユービュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    翌日出荷
    容量(mL)30危険物の類別非危険物
  • 50W マイクロライト用替球 UVIEW(ユービュー)

    50W マイクロライト用替球

    UVIEW(ユービュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル