自動車用オイル・ケミカル :「エアー圧力 ゲージ」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
エアーでラクラク排出。エアーゲージを使用して加圧を行います。キャスター付
用途自動車のオイル専用の回収器
寸法(mm)(受け皿)大550/小400
質量(kg)28
タンク容量(L)80
全高(mm)1140~1580
圧力(kPa)(廃油時適正エアー)300(3kg/cm2)以下
ホース長さ(mm)(廃油)180
危険物の類別非危険物
最高圧力(kPa)タンク:(エアー)700(7kg/cm2)
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。