絞り込み
ブランド
  • JTC(7)
  • Lisle(ライル)(1)
  • アヴァンギャルド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

自動車用オイル・ケミカル :「エア抜き 機器」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加圧式ブレーキブリーダー JTC加圧式ブレーキブリーダーJTC(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。タンク容量(L)3適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
ラジエターブリーダー JTCラジエターブリーダーJTC
8,498税込9,348
1個
当日出荷
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキブリーダーホース JTCブレーキブリーダーホースJTC
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
エアー抜き専用
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキブリーダー逆流防止弁付 JTCブレーキブリーダー逆流防止弁付JTC(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルチェンジャー JTCオイルチェンジャーJTC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り容量(L)6.5付属品ブレーキエアー抜き用ホース付ノズル口径(Φmm)10Φ×1000 7Φ×1000 6ΦX1000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエーターブリーダー JTCラジエーターブリーダーJTC
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキブリーダーホース JTCブレーキブリーダーホースJTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途エアー抜き専用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スピルフリーファンネル Lisle(ライル)スピルフリーファンネルLisle(ライル)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。 豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。 延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。
容量(L)約2.3
ブレーキフルードキャッチタンク アヴァンギャルドブレーキフルードキャッチタンクアヴァンギャルド(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ニップルを解放して1人でエア抜きOK!逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)
タンク容量(L)1寸法(幅W×高さH)(mm)115×175(タンク)ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8(シリコンホース)ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用オイル・ケミカル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら