自動車用オイル・ケミカル :「エア-缶」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです
エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。
トラスコ品番137-2138
材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR
質量(kg)0.13
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
アズワン品番64-8633-94
危険物の類別非危険物
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。
オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。
対応3、4、18、20L缶対応
危険物の類別非危険物
複雑なキャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。
キャブレターの作動を円滑にして適正な混合比率を保つため、燃焼効率が向上します。
即効性なので汚れをすばやく簡単に取り除きます。
キャブレターの外部やリンケージなどの洗浄としても使用できます。
泡タイプのため、こびりついた頑固な汚れに効果的です。
容器は逆さまでも使用できます。
用途小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄
特性強力
主な用途洗浄
使用方法1、エンジンが十分あたたまるまでアイドリングをしてください。2、エンジンを止め、エアクリーナーを取り外してください。3、スプレー缶をよく振り、付属の延長ノズルを装着してください。4、エンジンを始動させ、エンストを起こさないようにアイドリングの回転数を上げてから、キャブレター内部に液を数回に分けて5~10秒間吹きつけて下さい。(一度に多量にスプレーするとキャブレターの内部の温度が急激に下がり、エンジンが一時的にかからなくなることがあります。)5、エンジンを止めてエアクリーナーを取り付け、約5分間放置してください。6、再度エンジンを始動させ、白煙が出なくなるまで空吹かしをしてください。※極端に吹かし過ぎないようにしてください。7、使用後は必要に応じてアイドリング調整を行ってください。
適合機器機械部品
危険等級Ⅲ
表示成分エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル、キシレン
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。
脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。
トラスコ品番194-9215
材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂
質量(g)760
口径(Φmm)41
適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40
使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
レバー色黒
アズワン品番64-8623-03
使用缶一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
口金寸法(mm)41
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。
用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。
適合ガスR134a用POE
ガス容量(g)R134a:40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
オイル量(mL)POE:10
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
対応冷媒種別R134a
使用方法(1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。
防錆、防蝕効果を高めて錆や腐食から保護します。
エアコンシステム内の水分を分解し冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a
成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤
容量(mL)50g (内オイル20ml)
タイプ蛍光剤なし
使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。
沸点(℃)-26.2
密度(g/cm3)1.206(25℃)
外観無色透明液化ガス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
特殊コーティング剤のはたらきにより潤滑性向上や摩耗防止に大きな効果があります。
エンジンへの負荷軽減により燃費を改善します。
耐久性、熱安定性、化学的安定性に優れ、高温時の油膜切れを防止します。
適合ガスHFC134a
成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤
容量(mL)30g (内オイル10ml)
タイプ蛍光剤なし
使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。
沸点(℃)-26.2
密度(g/cm3)1.206(25℃)
外観無色透明液化ガス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。
ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a
成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤
容量(mL)30g (内オイル10ml)
タイプ蛍光剤なし
使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。
沸点(℃)-26.2
密度(g/cm3)1.21(15℃)
外観無色透明液化ガス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス。従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
用途説明書。特長:。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。
色透明
温度(℃)最小処理:15、最大処理:35
最小距離(mm)最小スプレー:100
時間最小 / 最大表皮形成:60~0min
密度(g/cm3)0.74(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
環境に配慮し、特化則の石油系溶剤を含有しない。錆抑制剤配合で非常に優れた防さび性能。融雪剤、塩分、弱酸性に対して耐性がある。厚塗りできて表面の凹凸を作りやすい。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両などのシャーシや下回り、ホイールハウジング等の防錆、石跳ね保護及び消音剤として。
色ブラック
使用方法塗布する表面の汚れや油脂分を取り除き、完全に乾かし必要に応じ足付をします。(通常の使用ではプライマー不要です)缶は15℃~30℃にして施工してください。エア圧を3~5キロに設定し、20~30cm距離を取り塗布してください。推奨塗膜は塗布直後で0.5~1.0mm厚です。厚く塗る場合には1mm厚に吹いた後乾燥させ、その上に塗り足してください。
タイプビチューメンタイプ
耐熱性-25~+90℃(硬化後)
密度1.14g/mL(20℃)
完全硬化時間10時間(20℃・1mm厚)
粘度(Pa・s)240~340(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
指触乾燥時間(時間)2(20℃・1mm厚)
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
商品名:R1234yfエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(青色)。特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止。全長60cm。PAGオイルとPOEオイルはホースを使い分けてください
用途用途:R1234yf車両のケミカル缶などの注入に最適
仕様注入ホース青
付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ
危険物の類別非危険物
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
仕様エア抜きパイプ:あり
材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ
幅(mm)84
高さ(mm)277
奥行(mm)194
間口(mm)13
口径(Φmm)48.8
外径(Φmm)缶吐出口:48.8
レバー色オレンジ
適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス
口径(mm)取付:48.8
危険物の類別非危険物
パッキンNBR
防錆、防蝕効果を高め錆や腐食から保護します。
コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。
ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a
成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤
容量(mL)30g (内オイル10ml)
タイプ蛍光剤なし
使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。
沸点(℃)-26.2
密度(g/cm3)1.21(25℃)
外観無色透明液化ガス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ガス漏れの発生箇所を早期発見する事により、エアコンの大きなトラブルを防止します。
オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。
気密性を高めて冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a
成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤、蛍光剤
容量(mL)30g (内オイル10ml)
タイプ蛍光剤入り
使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。
沸点(℃)-26.2
密度(g/cm3)1.206(25℃)
外観無色透明液化ガス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入。ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
用途R1234yf、エアコンケミカル缶の車両充填に
付属品RH-40YF4-R150チャージングホースH赤高圧用 / RH-40YF4-B150チャージングホースL青低圧用 / RH-40YF4-Y150NチャージングホースC黄注入用 / RH-40YF5ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40YF6ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40YF2缶切りバルブ(R1234yf 用) / RH-40YF2N新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40YF10ジョイントプラグ(逆ネジ缶切り用) / RH-40A10ジョイントプラグ(真空用) / RH-40YF7簡易ジョイント(逆ネジホース側用)RH-40YF11-N付属消耗品(Oリング等) / RH-40A13ムシ回し
危険物の類別非危険物
関連資料(1.47MB)
1式
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入。ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
用途R134a、エアコンケミカル缶の車両充填に
付属品RH-40A-R150 赤 高圧用ホース / RH-40A-B150 青 低圧用ホース / RH-40A-Y150N 黄 注入ホース / RH-40A5 ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40A6 ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40A2 缶切りバルブ / RH-40A2-GM 新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40A10 ジョイントプラグR134a / RH-40A11-N 付属消耗品(Oリング等)
危険物の類別非危険物
関連資料(1.47MB)
1式
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
R3システムは環境問題に配慮して廃棄物を抑制するために開発された詰替え式部品洗浄剤のシステムです。
専用スプレー缶を自動充填機にセットし充填レバーを操作するだけで、液剤(250mL)と圧縮空気を安全に素早く充填することができます。
タイプ中速乾性
使用温度範囲(℃)-20~62℃
主成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピレンアルコール、ノルマルヘキサン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
商品名:R134aエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(黄色)。特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止。全長60cm
用途用途:R134a車両のケミカル缶などの注入に最適
仕様注入ホース黄
付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
用途説明書。使用方法。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。
色黒
保存温度(℃)10~30
ベース高分子ゴム
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
水性耐チッピングコートです。柔軟性に富む厚塗りの皮膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート シャーシ、ドア、ロッカーパネル等への作業が簡単で耐水性、防食性に優れています。又硬化乾燥後各種上塗り塗装が可能です。
特性耐水
使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)空気圧力は3~4kg/cm2が適当です。(5)飛散した塗料は直ぐには水で、乾燥後はラッカーシンナー拭き取ってください。
比重1.17±0.05(20℃)
塗布面積(m2/缶)2~3(1缶1000mL)
指触乾燥時間(分)60~120
外観黒色粘調液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000mL)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。