自動車用オイル・ケミカル :「シャーシダイナモ」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
NUTEC オイルは、独自の発想と高度な精製技術により開発された高性能オイルであり、高出力、省燃費、低公害が実現できます。エンジン出力の向上 / フリクションの低減と燃焼効率向上により出力を向上させます。燃料消費量の低減 / エンジンの燃焼効率など総合効率効率向上により燃料消費量を抑制します。騒音レベルの低減 / エンジン本体、排気音のノイズを抑制します。クリーンな排気ガス / CO,HC,Noxの低減。ディ-ゼルスモークのクリーン化 / 排気ガス中の黒煙排出量が低減されます。エステルを主成分にした全合成処方のエンジン油です。摩擦係数はテフロンと同等の性能を有し、耐熱性はより高い性能を確保しています。超微細な分子結合で生成されたオイルは極薄で強靭な油膜を形成し、シリンダーピストンリング、メタル、タペット等の摩擦摺動面を保護し、フリクションの低減及びシール性の向上に著しい効果を発揮します。シール性向上により、オイル上がり、オイル下がりを極少に留め、燃焼室内のスラッジ発生やブローバイガスの発生を抑制して圧縮圧力が上昇し、燃焼効率及び燃費効率の向上が図れます。超微細化された成分は非常に安定しており耐熱、耐圧性に優れシリンダー内の燃焼温度、圧力にも充分耐え、極薄の油膜はフリクションを低下させエンジンの発熱を抑えると共に熱伝導性を高めエンジン油温の上昇を抑制します。従って、空冷エンジンやディ-ゼルエンジンにも有効で出力向上と排気ガスのクリーン化を実現できます。超微細化成分はオイル汚れが少ないためオイルエレメントやオイルシールのロングライフ化が図れます。
用途レース用として開発しました!。通常レース用エンジンオイルは寿命が短いが、NUTEC OILはロングライフ化を図りチューニング車両一般車両用としても使用出来るよう開発しました。ロングライフテストを実施(チューニング車両 12台)全車1万km走行 オイルの耐久性はクリアーしています。オイル交換時期は5000Kmを目安として下さい。NCシリーズオイルは、外気温25度程度であればエンジン始動後EXパイプより水分が出てきます。これはエンジンの燃焼状態が良好なことをあらわしています。本来のオイル性能が発揮されるのは下記を目安にして下さい。実車走行 100Km程度。ベンチテスト 2500~3000rpm/1時間 5%負荷程度。ベンチテスト、シャシダイナモテストの結果、車種、仕様によって出力に変化のないことがあります。これはオイルの効果によって圧縮圧力、吸入空気量等に変化があり要求A/Fが変化することがあります。
成分100%化学合成(エステル系)
容量(L)1
対応レースNA2000CC程度.T/C1600CC程度、スポーツNA.T/C350PS程度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
ベースオイル化学合成油
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。