自動車用オイル・ケミカル :「ブレーキライニング」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。
エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。
制動装置を分解せずに洗浄することができます。
用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。
タイプ速乾
成分イソヘキサン・エタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量13.92L
危険物の性状非水溶性
1箱(840mL×24本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。
常乾性ですから油分の分解力が高く、少量での作業ができ、経済的です。
用途超強力洗浄。
タイプ常乾、超強力
成分シクロヘキサン・イソヘキサン・エタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(550mL×24本)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。
エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。
制動装置を分解せずに洗浄することができます。
用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。
成分イソヘキサン・エタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
耐高温耐高圧性のある粘着分離耐錆性に優れた銅スプレー。
非常に高い耐性
ドライ潤滑では-40℃から+1200℃の温度幅で使用可能
水、希アルカリ、希酸に対する耐性
長期間の高潤滑性
融合および焼着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。
シリコンおよびAOX不使用
通知
ブレーキディスクおよびブレーキライニングには塗布しないでください。
用途適用領域
ブレーキ:
ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品
バッテリーターミナル:
接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。
シール:
固体シールの焼け付きを防止します。
その他:
ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。
説明書
商品番号08901087のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。
仕様耐水、耐アルカリ及び耐酸性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。
色ライトグレー
仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属
質量(g)コンテンツ:295
容器エアゾール缶
臭気特性
密度(g/cm3)0.973
ベース鉱油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。
色ライトグレー
仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属
質量(g)コンテンツ:335
臭気マイルド
密度(g/cm3)1.26
ベース鉱油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式エアゾール式
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
高純度二硫化モリブデンを配合しすべてのブレーキシリンダのゴムカップ及びブレーキ関連部分に使用できます。
ライニングの表面には絶対に使用しないでください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×24本)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。