自動車用オイル・ケミカル :「マフラー つなぎ目 排気漏れ」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
浸透性のよいシール剤なのでつなぎ目の内側に確実に入りこみ、危険なガス漏れを防ぎます。耐熱、耐振にすぐれています。
用途車のマフラー/エキゾーストパイプ接合部のシールに。マニホールドフランジ部のシールに
適合鉄・非鉄金属
色白
質量(g)75
耐熱温度(℃)1000
危険物の類別非危険物
硬化時間8時間(20℃)、アイドリング加熱の場合30分(80℃)
1本(75g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マフラーのパイプ接合部やサイレンサー(太鼓部分)との接合部など、直線や平面部以外の複雑な形状をした個所に対応できるマフラー耐熱バンド。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用
トラスコ品番754-4049
幅(mm)110
適合パイプ径(Φmm)32~50
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。
排気熱で硬化する熱硬化パテです。
付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。
用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満)
付属品ヘラ、セラミッククロス(110×200mm)
成分ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料
トラスコ品番754-3875
耐熱温度(℃)1000
危険物の類別非危険物
1個(110g)
¥839
税込¥923
当日出荷
包帯状のマフラー補修剤で、大きな穴から小さな穴まで、マフラーが簡単に補修できます。
用途マフラーの穴・亀裂の補修。(穴の場合、直径3cm以内)(亀裂の場合、幅0.5cm以内)(タイコ部の外周76cmまで)
仕様アイドリング加熱の場合30分(80℃)
材質特殊耐熱素材
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1.1
耐熱温度(℃)700
硬化時間(時間)8(20℃)
危険物の類別非危険物
作業温度範囲(℃)10~30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。
用途幅約5mmのヒビの補修に
色グレー
耐熱温度(℃)700
危険物の類別非危険物
1本(150g)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
マフラー専用に開発された耐熱性の優れたマフラーパテです。
耐熱温度700℃で、排気ガスの洩れを防ぎます。
硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。
熱硬化タイプなので、排気熱により短時間で固めることができます。
用途ヒビの場合(幅5mm、長さ70~80mmのヒビに)。穴の場合(直径30mm以内の穴に)
色グレー
耐熱温度(℃)700
危険物の類別非危険物
1個(200g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ねんど細工の感覚で使える2液(主剤と硬化剤)タイプの耐熱ねんどパテ
用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm以上)
付属品保護手袋
トラスコ品番754-4031
耐熱温度(℃)200
危険物の類別非危険物
1個(17g)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
耐熱温度310℃で高温にも強力な接着力を持ち、テープとしての厚みもあるのでマフラーパテやバンテージ補修の補助材としても最適です。耐候性、耐老化性にも優れています。使いやすくシワにならないロールタイプです。
用途マフラーメインパイプの穴、ひびわれの補修。サイレンサー部の穴、亀裂。エンジンルーム内のホース、ハーネスの保護テープとして
適合ヒビの場合:幅5mm、長さ70~80mm穴の場合:直径40mm以内の穴に
テープ幅(mm)38
基材アルミ
テープ長さ(m)1
厚さ50μ
耐熱温度(℃)-50~310
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.08L
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
300℃の高温にも耐え、航空機エンジン補修用としても採用されている超耐熱粘着素材を使用しています。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用
トラスコ品番754-4081
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1
耐熱温度(℃)310
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マフラー交換の省力化商品!!固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。
耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。
用途排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。
セット内容-
使用方法接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、塗り込んで下さい。マフラーの接合部に使用の場合は、太い方のパイプの内側に5~6mmの厚みに塗って差し込み後、外側にも塗って仕上げて下さい。エンジンを始動し、20~30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。スワンボンドNo.8000を使用してマフラーを接合後、バンド締めが付いている場合はバンド締めを併用して下さい。適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。
危険物の類別非危険物
1本(290mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊加工のアルミメッシュシートで耐熱性(660℃)に優れています。弾力性と加工性に優れ、ボディやマフラーの補修に最適です。
耐熱温度(℃)660
危険物の類別非危険物
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
エンジンのヘッドカバーやマフラーなど、高温にさらされる場所の様々な接合部分に使える、パテタイプの漏れ止め。耐熱温度は200℃。
速乾性で浸透性もいいので、凸凹もきれいに埋められ、密閉性を高めます。
用途マフラージョイント部分の排気漏れ止め用
付属品先端ノズル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量45g
1個(45g)
¥959
税込¥1,055
10日以内出荷
マフラーの亀裂、穴あき補修に、貼りつけるだけでOK。
耐熱性で高温部分の接着力は抜群。
耐熱温度摂氏150度。
用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1
耐熱温度(℃)150
トラスコ品番754-3891
危険物の類別非危険物
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
マフラーの穴やヒビを補修するガンガムの大容量タイプ。密閉性の高いボトルタイプなので使用頻度の多い業務用途に最適です。
色グレー
耐熱温度(℃)700
危険物の類別非危険物
1本(450g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。