自動車用オイル・ケミカル :「容器 缶」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ 動画あり
20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に 適合容器ペール缶 質量(g)1000 ホース長さ(m)1.28 ノズル口径(Φmm)12 吐出量(mL)70 危険物の類別非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルポンプ ペール缶用 モノタロウ 動画あり
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用 適合容器20Lタンク 適合対応粘度 0~100 質量(kg)3.9 車輪径(Φmm)150 吐出量65mL/1ストローク ホース長さ(m)1.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器ペール缶 寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、ポリ缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様SK-13 材質ステンレス304 寸法(mm)425×440×855 有効内寸(mm)270×270×395 適合容器ポリ缶
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)400×440×750(水平400) 有効内寸(mm)245×245×355 適合容器角缶 危険物の類別非危険物
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

スチール製の扁平缶用スタンドです。ハンドル部分を前に倒すことで扁平缶の重たい液体を楽に注ぐことが出来ます。
用途重たい扁平缶の液体を楽に注ぐことが出来、床面に容器を置くことがないので保管も安心です。厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、扁平缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様KC-17 #20用 材質スチール 寸法(mm)360(24)×425(320)×860(415) 有効内寸(mm)200×360×385 適合容器扁平缶 危険物の類別非危険物
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

ハンドル付きなので、安定して注ぎ込めます。 移動時に便利なキャスター装備。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約350mm。
寸法(mm)幅409×奥行435×高さ895mm 適合ペール缶(20L) Φ286×360mm、ペール缶(18L) Φ286×340mm リング内径(Φmm)282 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ステンレス製の扁平缶用スタンドです。ハンドル部分を前に倒すことで扁平缶の重たい液体を楽に注ぐことが出来ます。
用途重たい扁平缶の液体を楽に注ぐことが出来、床面に容器を置くことがないので保管も安心です。厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、扁平缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様SKC-17 #20用 材質ステンレス 寸法(mm)360(240)×425(320)×860(415) 有効内寸(mm)200×360×385 適合容器扁平缶 危険物の類別非危険物
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

YOSHIOKA缶太郎
モルタル、ウレタン、せんい壁材など粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。足で踏む部分もつけていますので、滑りにくく簡単に作業できます。
用途カクハン容器スタンド。 適合一斗缶・ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

SARAYA(サラヤ)缶スタンド
エコ商品
一斗缶から小分け容器への詰め替えが簡単にできる便利なスタンドです。
用途17kg一斗缶を傾ける際に使用する トラスコ品番176-0504 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

材質ステンレス 適合容器ポリ缶 危険物の類別非危険物
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器一斗缶
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て式のペール缶専用横置きスタンドです。 小分け作業の時間短縮ができます。 内容物が直接取り出せます。 クリーンに作業ができます。 さらに1セット購入すれば、上に継ぎ足して上下2段式にすることができます。
質量(kg)2.3 アイボリー 高さ(mm)約380(投入高さ) タイプ角型鋼管 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×335×330 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)400×450×815(水平460) 有効内寸(mm)320×270 適合容器角缶 危険物の類別非危険物
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。 適合容器4L缶 適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油 材質本体:スチール、ホース:PVC 管径(Φmm)約25 ホース長さ(m)1.5 ホース径(Φmm)16.4 吐出量(mL/ストローク)140 使用粘度範囲ISO VG1000まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ペール缶・一斗缶・一部の規格以外の缶又は容器に対応します。
用途オイルや容器内の液体を小出用に。 付属品ポリ蛇口Φ40×1個 適合1本 トラスコ品番338-5819 材質スチール 幅(mm)600 高さ(mm)950 奥行(mm)470 キャスターΦ120 危険物の類別非危険物
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷

材質ステンレス 寸法(mm)400×440×750(水平400) 有効内寸(mm)245×245×355 適合容器角缶 危険物の類別非危険物
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に 付属品ポリ蛇口付 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 寸法(mm)355×365×H465 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物 EBM品番5622600
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

中味の取り出しも片手で出来ます。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。 内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!
材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC 幅(mm)540 質量(kg)3.8 高さ(mm)950、注ぎ口:320 材質(本体)鉄、粉体塗装 奥行(mm)450 最大積載荷重(kg)(約)30 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器ペール缶 質量(kg)5.5 高さ(mm)80 ホース長さ(m)2 吐出し量1ストローク/100cc ホースねじ1/2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,900 税込31,790
3日以内出荷

中身の取出しも片手でOK。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。 内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。
寸法(mm)395×420×860 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中身の取出しも片手でOK。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことができます。 内容物を少しずつ分けて注ぐ場合に最適。
寸法(mm)395×420×845 キャスター自在車3個、ストッパー2個付 キャスター径(Φmm)50 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×345 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷

寸法(mm)405×400×725(水平395) 材質ステンレス 有効内寸(mm)335×330×295・320 適合容器バッグインコンテナー 危険物の類別非危険物
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
用途角型16L・18L缶用 適合種別16・18L用 付属品缶用ノズル エスコ品番EA520W-7 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×400×500 適合容器角缶 危険物の類別非危険物
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

適合1本 トラスコ品番431-3771 幅(mm)580 質量(kg)4.8 高さ(mm)940 奥行(mm)460 キャスター 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物 転倒角度(°)【左右側】58
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様SK-16 #10用 材質ステンレス304 寸法(mm)405×400×725(水平395) 有効内寸(mm)335×330×295・320 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

バッグインコンテナーを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。キャスター付なので移動にも便利です。ペンキや油等の内容物の使用でステンレス304の材質を必要としない場合、低価格のスチール製がおすすめです!
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様KC-14 材質スチール 寸法(mm)470×420×805(水平・470) 有効内寸(mm)305×325×295 適合容器バッグインコンテナー 危険物の類別非危険物
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

バッグインコンテナーを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様SK-14 #20用 材質ステンレス304 寸法(mm)405×400×725(水平・395) 有効内寸(mm)335×330×295・320 適合容器バッグインコンテナー 危険物の類別非危険物
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

バッグインコンテナーを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。卓上に置いて使用できる高さです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様SKCT016 #10用 材質ステンレス304 寸法(mm)460(360)×410×570(453) 適合容器バッグインコンテナー 危険物の類別非危険物
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

バッグインコンテナーを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様SKC-14 材質ステンレス304 寸法(mm)470×420×805(水平・470) 有効内寸(mm)305×325×295 適合容器バッグインコンテナー 危険物の類別非危険物
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。 組立はとても簡単です。 給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。 内容物の小出し作業用専用スタンドです。 適合1本 仕様ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付 トラスコ品番431-3755 質量(kg)4.6 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)PP・EVA 角度(°)(転倒)58、(左右側転倒)58 キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×460×940 材質(ハンドル)PVC 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。 適合一斗缶18L用 寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H) 組立方法移動組立式 アズワン品番64-7863-07 危険物の類別非危険物
1台
13,900 税込15,290
当日出荷

タイヤ付きのペール缶専用スタンド。ペール缶を設置したままハンドルを傾けて中の液体を注げます。
材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ/キャップ/グリップ:PVC 質量(kg)約3.8 最大積載量(kg)約30 高さ(cm)30 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約54×45×95 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物 外径(Φcm)ペール缶ホルダー:約28.5
1箱(3個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

バッグインボックスを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様SKC-10 材質ステンレス304 寸法(mm)470×420×805(水平・525) 適合容器バッグインボックス 危険物の類別非危険物
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

バッグインコンテナーを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。卓上に置いて使用できる高さです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、浅型段ボールやバックインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様SKCT010 材質ステンレス304 寸法(mm)460(360)×410×570(505) キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 適合容器バッグインコンテナー 危険物の類別非危険物
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷