自動車用オイル・ケミカル :「錆 落とし 自転車」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
09027 サビ落としセット SOFT99 動画あり
塗って拭き取るだけで化学的にサビを落とし、金属素地を保護します。 筆付きキャップ付き。
用途金属部分のサビ落とし用 付属品サビ止め油(第四類第二石油類) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14mL 危険物の性状非水溶性
1個(85g)
839 税込923
当日出荷

うっすら目立ち始めたサビから頑固なサビまで、化学の力で分解し、除去します。 ノーコンパウンドなので擦りキズがつきません。 除錆後すぐに塗装することができます。
用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆。 自転車、ベビーカー、スポーツ用品、パイプ椅子、大工道具や家庭内の金属製品の除錆。 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物
1本(110g)
599 税込659
4日以内出荷

特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤 エスコ品番EA929BA-1 寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。) 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷

優れた浸透力で狭い隙間にもよく浸透し、防錆効果と潤滑効果を発揮する汎用性の高いオイルスプレーです。
用途ねじゆるめ、きしみ止め、錆落とし作業・錆止めに。自転車、電動工具、アウトドア用品などの錆止め、潤滑に。 成分鉱物油、石油系溶剤、噴射剤(LPG) トラスコ品番759-7487 無色透明 タイプ低臭 種類油性、エアゾール 寸法(Φ×高さH)(mm)53×180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
949 税込1,044
当日出荷