自動車用オイル・ケミカル :「550mm」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に
適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶
全長(mm)約606(ホース除く)
質量(kg)約1.2
材質(本体)スチールクロムメッキ
最大吐出量230mL/ストローク
材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側)
ホース内径(Φmm)約12.7
粘度SUS5000以下
使用可能液体オイル・灯油・軽油
ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)
材質(パッキン)PE
ホース外径(Φmm)約15.5
危険物の類別非危険物
取扱説明書(6.8MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トラック・バスなどのエンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
用途エンジンオイルやラジエーター不凍液の受け皿として
質量(kg)1.8
容量(L)24
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×550×810
材質ポリエチレン
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
内容物の小出し作業に最適です。
用途200Lスチールドラム缶専用
適合種別200L用
トラスコ品番787-4791
材質本体:スチール
幅(mm)530
質量(kg)12.5
色ブルー
高さ(mm)830
奥行(mm)550
適合容器ドラム缶
危険物の類別非危険物
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
軽自動車やワンボックス車等に最適!
タンクが奥にある時、今までのオイル入れが使えない車に最適です。タンクはマグネットで固定出来ます。
タンク容量(L)1
全長(mm)550
上抜き・下抜きどちらも排計量することができます。
容量9.5Lの透明シリンダーで抜取量が一目で確認できます。
1分間に約1.5Lのオイルをパワフルに吸引します。
直径55cmの大型受皿で廃油をこぼさずキャッチできます。
工具を置くトレー付き
タンク内の廃油はエア加圧でらくらく排出ができます
用途エンジンオイル交換時の廃油抜き取り(上抜き・下抜き方式)に
トラスコ品番206-7357
セット内容廃油受皿大550mm、スチールチューブΦ6×735mm、スチールチューブΦ7×885mm、アルミチューブΦ6.2×600mm、ナイロンチューブΦ6×750mm、ナイロンチューブΦ3/8×430mm
質量(kg)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1390~1660
ホース長さ(mm)1800
アズワン品番64-8611-89
危険物の類別非危険物
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。
持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です。
ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。
容量(L)6
エスコ品番EA991CR-6
直径(Φmm)【本体排出口】25
寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×550(ポンプ含)
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
エアーでラクラク排出。エアーゲージを使用して加圧を行います。キャスター付
用途自動車のオイル専用の回収器
寸法(mm)(受け皿)大550/小400
質量(kg)28
タンク容量(L)80
全高(mm)1140~1580
圧力(kPa)(廃油時適正エアー)300(3kg/cm2)以下
ホース長さ(mm)(廃油)180
危険物の類別非危険物
最高圧力(kPa)タンク:(エアー)700(7kg/cm2)
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
手動式のオイルチェンジャーです。動力源不要のため出張作業に最適です。
トラスコ品番102-0456
セット内容本体×1、吸引ノズル内径7.8mm×外径9.8mm×長さ1M、内径5.3mm×外径6.7mm×長さ1M、内径4mm×6mm×長さ1M各×1、ノズルホルダー×1組
材質PP、スチール、NBR、ウレタン
本体寸法(mm)高さ550×幅220
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
用途自動車のオイル回収機
高さ(mm)(受け皿範囲)920~1460、(廃油排出バルブ取付)150
タンク容量(L)50
開口寸法(mm)(受け皿)Φ大400/小550(付属品)
危険物の類別非危険物
収納寸法・高さ(mm)950(ハンドル高さ)
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
用途自動車のオイル回収機
高さ(mm)(受け皿範囲)800~1050、(廃油排出バルブ取付)150
タンク容量(L)30
開口寸法(mm)(受け皿)Φ大550/小400(付属品)
危険物の類別非危険物
収納寸法・高さ(mm)880(ハンドル高さ)
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。