エンジンオイル :「いすゞオイル」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP SAE10W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷