絞り込み
SAE
- 10W-30(1)
- 15W-40(2)
- 40(1)
ブランド
- コスモ石油
- モノタロウ(4)
- Petronas(30)
- MOTUL(10)
- スピードマスター(8)
- J&Aオイル(8)
- HKS(7)
- ニューテック(6)
- カストロール(5)
- シェルルブリカンツ(4)
- RAMCO(4)
- RESPO(4)
- ゼロスポーツ(4)
- Gulf(3)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- LIQUI MOLY(2)
- モービル(2)
- WAKO'S(ワコーズ)(2)
- Max Factory(2)
- Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)(2)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 20(3)
ベースオイル
- 鉱物油(2)
API
- CF-4(1)

コスモ ディーゼル流星
コスモ石油(8件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781缶(20L)4日以内出荷未来型超高性能基油(VHVI)の採用によって、環境をクリーンに保ちながらエンジンの性能をフルに引き出し、さらに優れた省燃費性に加えオイル消費量を抑制し、抜群のロングドレン性能を実現した「ローコスト&クリーン」タイプのディーゼルエンジンオイルです。色5.0(ASTM)容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-1危険物の性状非水溶性
コスモ ディーゼル CF
コスモ石油¥20,980税込¥23,0781缶(20L)4日以内出荷コスモディーゼルCFは、スラッジを油中に細かく分散浮遊させ、エンジン内部をいつも清浄に保ちます。 硫黄分の多い燃料を使用しますと、硫黄分が燃焼して腐食性の強い酸性物質を生成します。これらが、軸受、ピストンリング、シリンダーライナーなどを腐食・摩耗させます。 コスモディーゼルCFは、酸中和性能が優れていますので、エンジンを腐食・摩耗から守ります。 精製度の高いベースオイルに優れた摩耗防止剤が配合されておりますので、タイミングギヤ-、タペット、カムシャフトなど油膜の形成が困難な部分においても、強い油膜を形成し、エンジン各部の摩耗を防止します。用途コスモディーゼルCFは、主として軽油を燃料とする高過給機つき大型高出力建設機械をはじめ、鉄道車両、発電機など過酷な運転条件で使用されるディーゼルエンジン、また、DPF未装着のバス、トラックなどに適応するディーゼルエンジンオイルです。粘度指数101