オイル機器 :「燃料 エア抜き」の検索結果

オイル機器とは、オイルに関する作業を行うときに作業効率をよくするために使う道具の総称です。例を挙げると、自転車の作業の際に用いるブレーキオイルチェンジャーや工作機械の作動油を冷却するオイルコンなどがあります。オイル機器の特徴は、機械に使われているオイルを押し上げたり、温度上昇を防ぐ目的の装置が多いことです。オイル機器は、車の整備を行う現場や機械を使用して生産を行っている工場などで頻繁に利用されています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに タンク容量(L)1.8 付属品エアーカプラ 寸法(幅W×高さH)(mm)260×250 接続口径(inch)PT1/4 ホース内径(Φmm)4 使用空気圧力(MPa)0.5~1.2 ホース長さ(m)1 ホース外径(Φmm)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 動画あり
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径(トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ホース長さ(m)約1 使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷