絞り込み
ブランド
  • ザーレン
  • モノタロウ(40)
  • JTC(172)
  • エスコ(123)
  • KTC(64)
  • ミヤサカ工業(42)
  • エム・あい(27)
  • WOLF'S HEAD(22)
  • TRUSCO(18)
  • HASCO(18)
  • KOTO(12)
  • SIGNET(シグネット)(10)
  • 大一産業(10)
  • ヤマダコーポレーション(9)
  • PRESSOL(9)
  • 日平機器(8)
  • MTO(8)
  • アクアシステム(6)
  • エーモン(6)
  • ダイヤ精工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルチャージャー(メーター付) ザーレンオイルチャージャー(メーター付)ザーレン(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
圧縮エアで加圧作動です。デジタル流量計付なので給油量がひと目でわかります。
用途機械から車両までオイルの給油に最適運んで給油できるエアプレッシャー式質量(kg)20タンク容量(L)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×770ホース長さ(m)2推奨使用油エンジンオイル、ギアオイル、作動油危険物の類別非危険物直径(mm)410吐出能力(L/min)4(SAE30、20℃の場合)
オイルチェンジャーマッハヌーケル ナイロンチューブ ザーレンオイルチェンジャーマッハヌーケル ナイロンチューブザーレン
1,898税込2,088
1本
当日出荷
吸入ラインが細い(マッハヌーケル純正パイプで対応できない)場合に使用できます。
用途マッハヌーケルのオプション部品/純正ノズルで対応できない場合にトラスコ品番206-8824材質ナイロン質量(g)150ホース長さ(mm)750ホース外径(Φmm)5アズワン品番64-8615-74危険物の類別非危険物
オイルチャージャー ザーレンオイルチャージャーザーレン(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
圧縮エアーで加圧作動します。 40Lの大容量で多量の給油もラクラク!
寸法(mm)450×410×850質量(kg)20タンク容量(L)40エアーインレットプラグ(PT1/4オス)吐出能力(L/min)4(SAE31の場合)
オイルチェンジャーマッハヌーケル ザーレンオイルチェンジャーマッハヌーケルザーレン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
上抜き・下抜きどちらも排計量することができます。 容量9.5Lの透明シリンダーで抜取量が一目で確認できます。 1分間に約1.5Lのオイルをパワフルに吸引します。 直径55cmの大型受皿で廃油をこぼさずキャッチできます。 工具を置くトレー付き タンク内の廃油はエア加圧でらくらく排出ができます
用途エンジンオイル交換時の廃油抜き取り(上抜き・下抜き方式)にトラスコ品番206-7357セット内容廃油受皿大550mm、スチールチューブΦ6×735mm、スチールチューブΦ7×885mm、アルミチューブΦ6.2×600mm、ナイロンチューブΦ6×750mm、ナイロンチューブΦ3/8×430mm質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1390~1660ホース長さ(mm)1800アズワン品番64-8611-89危険物の類別非危険物
ラジタンBキャップ ザーレンラジタンBキャップザーレン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
適合ラジタン(RT-S)質量(g)86危険物の類別非危険物
ラジタン クーラント充填機 ザーレンラジタン クーラント充填機ザーレン(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
注入時のエア抜きが簡単。 エアの噴き返しがあっても、タンクで吸収するので安心です。 充填と同時にエア抜きができるため、走行後の冷却水の補充の手間が省けます。 シリンダガスケットの噴き抜け点検ができます。 タンクが半透明のため、冷却水の減り具合がわかります。 パワートレーン修理後の水補充にも利用可能。
付属品Aキャップ、Bキャップ質量(g)958危険物の類別非危険物
計量器 ザーレン計量器ザーレン
65,980税込72,578
1個
12日以内出荷
質量(g)557危険物の類別非危険物
ラジタンCキャップ ザーレンラジタンCキャップザーレン
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
適合ラジタン(RT-S)質量(g)151危険物の類別非危険物
ラジタンAキャップ ザーレンラジタンAキャップザーレン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
適合ラジタン(RT-S)質量(g)101危険物の類別非危険物
NO.24空圧計ジョイント(中) ザーレンNO.24空圧計ジョイント(中)ザーレン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
注文コード:42056508用部品
危険物の類別非危険物
NO.6空圧計ジョイント(下) ザーレンNO.6空圧計ジョイント(下)ザーレン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
注文コード:42056508用部品
危険物の類別非危険物
オイル機器