オイル機器 :「燃料 エア抜き」の検索結果

オイル機器とは、オイルに関する作業を行うときに作業効率をよくするために使う道具の総称です。例を挙げると、自転車の作業の際に用いるブレーキオイルチェンジャーや工作機械の作動油を冷却するオイルコンなどがあります。オイル機器の特徴は、機械に使われているオイルを押し上げたり、温度上昇を防ぐ目的の装置が多いことです。オイル機器は、車の整備を行う現場や機械を使用して生産を行っている工場などで頻繁に利用されています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。 面倒なプライミングポンプの操作不要。 作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。
タンク容量(L)6 適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジン 危険物の類別非危険物
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ひとりで手軽にエアー抜きが出来る、真空引き方式のエアーブリーダー!。オートバイから小型トラック程度のブレーキ及びクラッチエアー抜きに活躍します。
タンク容量(L)1 トラスコ品番464-5529 使用温度範囲(℃)0~60 エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.7[7]以下 危険物の類別非危険物
1台
38,980 税込42,878
当日出荷