絞り込み
タンク容量(L)
  • 55(6)
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • モノタロウ(4)
  • KTC(47)
  • JTC(46)
  • エスコ(12)
  • WOLF'S HEAD(12)
  • MTO(7)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • ザーレン(2)
  • KOTO(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • 日平機器(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 新日石トレーディング(1)
  • 永興電機工業(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • オカツネ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
55(6)
  • オイルドレン 手動ポンプ付 ヤマダコーポレーション

    オイルドレン 手動ポンプ付

    ヤマダコーポレーション
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
    幅(mm)565質量(kg)17.5タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10
  • オイルパンスプレッド ヤマダコーポレーション

    オイルパンスプレッド

    ヤマダコーポレーション
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    オイルドレーン類の油受けへワンタッチ装着するだけでオイルドレーン本体を移動させることなく、排出廃油の回収作業が可能。車両ドレン口より横方向へ勢いよく排出される廃油から、糸状の垂れ落ちる廃油までの回収が快適に。大型車両整備の現場ではリフトアップした車両のデフ部ドレン口とリフトとの隙間に挿入して使用。リフトや床面、ピット内などの廃油垂れを防止。油受けの回収範囲の拡張による作業性向上や整備場内の汚れ防止、機器類の破損防止。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)334×366危険物の類別非危険物
  • オイルドレン 手動ポンプ付 ヤマダコーポレーション

    オイルドレン 手動ポンプ付

    ヤマダコーポレーション
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
    幅(mm)565質量(kg)17.5レッドタンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10
  • オイルドレン エアポンプ付 ヤマダコーポレーション

    オイルドレン エアポンプ付

    ヤマダコーポレーション
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
    幅(mm)499質量(kg)21.5レッドタンク容量(L)55全高(mm)1128~1739吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時)危険物の類別非危険物
  • オイルドレン エアポンプ付 ヤマダコーポレーション

    オイルドレン エアポンプ付

    ヤマダコーポレーション
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
    幅(mm)499質量(kg)21.5タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時)危険物の類別非危険物
  • オイルドレン ヤマダコーポレーション

    オイルドレン

    ヤマダコーポレーション
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
    幅(mm)481質量(kg)15レッドタンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物
  • オイルドレン ヤマダコーポレーション

    オイルドレン

    ヤマダコーポレーション
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
    幅(mm)481質量(kg)15タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739危険物の類別非危険物

オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります

オイルチェンジャー/オイルドレン