絞り込み
タンク容量(L)
  • 0.25(1)
  • 9.5(1)
  • 30(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • KTC(47)
  • JTC(46)
  • WOLF'S HEAD(12)
  • ヤマダコーポレーション(7)
  • MTO(7)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • ザーレン(2)
  • KOTO(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • 日平機器(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 新日石トレーディング(1)
  • 永興電機工業(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • オカツネ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
0.25(1)
9.5(1)
30(1)
  • オイルチェンジャー(手動式)用ナイロンホース エスコ

    オイルチェンジャー(手動式)用ナイロンホース

    エスコ
    470税込517
    1本
    翌日出荷
    EA991CR-7用替えホース。
    材質ナイロンホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャー (エアー・手動兼用) エスコ

    オイルチェンジャー (エアー・手動兼用)

    エスコ
    32,100税込35,310
    1台
    翌日出荷
    プラグ付き。ノイズリデューサー付き。負圧を開放する減圧バルブ付き。エアー、手動の両方で使えるオイルポンプ。空圧吸入なので、火花が発生しません。適用:エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに。
    付属品1.5mシリコンホース×1本(Φ4×8mm)、1mナイロンホース×3本(Φ7.8×9.8mm、Φ5.3×6.7mm、Φ3.5×4.5mm)質量(kg)3.75容量(L)9.5温度範囲(℃)【液体】1~95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×585空気消費量(L/min)57使用空気圧力(MPa)0.28~1.17危険物の類別非危険物使用コンプレッサ3HP (2.2kw)
  • オイルリフトドレイン エスコ

    オイルリフトドレイン

    エスコ
    62,600税込68,860
    1組
    4日以内出荷
    熱いエンジンオイルもOK。ロックリングで素早く高さの調整ができます。構成部品:タンク×1、じょうご×1、チューブ(1-7/8”)×1、チューブ(2”)×1、キャスター×4、クランプネジセット×1、キャスター用ネジ×16、じょうごとめねじ×1、キャップ×1、ロックリング×1。
    付属品自在キャスター(Φ60mm、幅20mm)高さ(mm)927~1880径(Φmm)【ジョーゴ】380タンク容量(L)30危険物の類別非危険物
  • 角形オイルドレンパッド エスコ

    角形オイルドレンパッド

    エスコ
    7,220税込7,942
    1枚
    翌日出荷
    ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
    材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25サイズ(mm)558×558危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャー(手動式)用シリコンホース エスコ

    オイルチェンジャー(手動式)用シリコンホース

    エスコ
    1,640税込1,804
    1本
    翌日出荷
    EA991CR-7用替えホース。
    材質シリコン寸法(mm×m)4×1.5危険物の類別非危険物
  • オイルキャッチボトル 250mL エスコ

    オイルキャッチボトル 250mL

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン質量(g)29容量(L)0.25耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物
  • [EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付) エスコ

    [EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付)

    エスコ
    700税込770
    1本
    当日出荷
    3段アダプター付 スティールワイヤー付
    仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ6mm●ホース全長:1160mm(実寸法)危険物の類別非危険物
  • [EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付) エスコ

    [EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付)

    エスコ
    815税込897
    1本
    当日出荷
    アダプター付
    仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ10mm●ホース全長:1120mm(実寸法)危険物の類別非危険物
  • [EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付) エスコ

    [EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA992DB-15用]替キャスター エスコ

    [EA992DB-15用]替キャスター

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 20L オイルリフトドレン エスコ

    20L オイルリフトドレン

    エスコ
    48,300税込53,130
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 6.5L オイルチェンジャー エスコ

    6.5L オイルチェンジャー

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物

オイル機器』には他にこんなカテゴリがあります

オイルチェンジャー/オイルドレン