絞り込み
SAE
- 75W-90(1)
- 80W-90(1)
API
- GL-5(1)
内容量(L)
- 2
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.8(2)
- 0.946(4)
- 1(13)
- 20(5)
ブランド
- WAKO'S(ワコーズ)(1)
- BILLION(1)
ギアオイルとは、ギア部分に使われるオイルで、摩擦を低減してエネルギーのロスやギアの摩耗を防ぐケミカル。使用される環境などによって幅広い性能のものが作られており、寒冷地向けのものや強い力がかかる場所に使用するものなどがあります。長期間の使用で粘度の低下、ギアの摩耗による金属粉の混入などが発生するため、定期的な交換が必須です。製品によっては粘度の異なるオイルをブレンドすることで、必要な目的に合わせた粘度に調整できるものもあります。
商品豆知識
「SAE」から絞り込む
75W-90(1)
80W-90(1)

FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90
BILLION(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本(2L)11日以内出荷純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。容量(L)2危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155APIGL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
ギヤオイル WR7590G
WAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)¥132,000税込¥145,2001缶(20L)当日出荷Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174SAE75W-90危険物の性状非水溶性