絞り込み
SAE
  • 75W-90(1)
  • 80W-90(1)
API
  • GL-5(1)
内容量(L)
  • 2
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.8(2)
  • 0.946(4)
  • 1(14)
  • 20(10)
  • 200(3)
ブランド
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • BILLION(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギアオイルとは、ギア部分に使われるオイルで、摩擦を低減してエネルギーのロスやギアの摩耗を防ぐケミカル。使用される環境などによって幅広い性能のものが作られており、寒冷地向けのものや強い力がかかる場所に使用するものなどがあります。長期間の使用で粘度の低下、ギアの摩耗による金属粉の混入などが発生するため、定期的な交換が必須です。製品によっては粘度の異なるオイルをブレンドすることで、必要な目的に合わせた粘度に調整できるものもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
75W-90(1)
80W-90(1)
  • FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90 BILLION

    FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90

    BILLION(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本(2L)
    11日以内出荷
    純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
    容量(L)2危険等級動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155APIGL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル WR7590G WAKO'S(ワコーズ)

    ギヤオイル WR7590G

    WAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
    132,000税込145,200
    1缶(20L)
    当日出荷
    Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
    容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174SAE75W-90危険物の性状非水溶性
ギアオイル