絞り込み
SAE
  • 75W-90(1)
  • 75W-140(1)
  • 80W-90(2)
  • 80W-140(1)
  • 90(1)
API
  • GL-3(1)
  • GL-4(4)
  • GL-5(5)
内容量(L)
  • 20
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.8(2)
  • 0.946(4)
  • 1(14)
  • 2(2)
  • 200(3)
ベースオイル
  • 化学合成油(3)
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • コスモ石油(3)
  • カストロール(3)
  • MOTUL(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギアオイルとは、ギア部分に使われるオイルで、摩擦を低減してエネルギーのロスやギアの摩耗を防ぐケミカル。使用される環境などによって幅広い性能のものが作られており、寒冷地向けのものや強い力がかかる場所に使用するものなどがあります。長期間の使用で粘度の低下、ギアの摩耗による金属粉の混入などが発生するため、定期的な交換が必須です。製品によっては粘度の異なるオイルをブレンドすることで、必要な目的に合わせた粘度に調整できるものもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
75W-90(1)
75W-140(1)
80W-90(2)
80W-140(1)
90(1)
  • ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ

    ギアオイル 80W-90 GL-5相当

    モノタロウ(21件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
  • TRANSMAX MANUAL 80W-90 カストロール

    TRANSMAX MANUAL 80W-90

    カストロール(18件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1缶(20L)
    7日以内出荷
    マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • TRANSMAX MANUAL 75W-90 カストロール

    TRANSMAX MANUAL 75W-90

    カストロール(11件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-3.GL-4SAE75W-90ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • 船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)

    船外機ギヤオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1本(20L)
    当日出荷から4日以内出荷
    ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
    用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に動粘度 at40℃176.1、at100℃:16.75引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100APIGL-4SAE90危険物の性状非水溶性
  • TRANSMAX limited LL 75W-140 カストロール

    TRANSMAX limited LL 75W-140

    カストロール
    56,980税込62,678
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    過酷な状況にも対応するLSD搭載車用ディファレンシャルオイル 優れた低温流動性能により走行開始直後よりデフを摩擦から守ります。 卓越したせん断安定性能と耐熱性能によりオイルの寿命を延ばします。 LSD搭載の競技車両にも対応した全合成高性能ギヤーオイルです
    用途LSD搭載ディファレンシャルギヤー用容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5ベースオイル全合成油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • コスモ ギヤー GL-5 コスモ石油

    コスモ ギヤー GL-5

    コスモ石油
    23,980税込26,378
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • NISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W140 MOTUL

    NISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W140

    MOTUL
    129,800税込142,780
    1缶(20L)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    NISMO COMPETITION OIL type 2189Eは、NISMO製LSDである「GT.L.S.D.」指定のオイルモータースポーツ専用デフオイルで、 特に、GT-R(R-35)に対しては日産自動車株式会社の車輌保証が適用されるなど、信頼性の高いオイルになっています。 また、プレートの耐ジャダー性に優れ、いわゆる「バキバキ音」が出にくくなっており、あらゆる機械式LSDに対応します。 一般走行でのロングライフをあ えて犠牲にし、相反する高負荷走行に必要な性能を向上させたモータースポーツ専用設計のため、 オイル交換の目安は3000km以内となります。NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
    用途機械式LSD付デフ用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル)危険物の性状非水溶性
  • コスモ トルクオイル 15 コスモ石油

    コスモ トルクオイル 15

    コスモ石油
    24,980税込27,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    コスモトルクオイル 15は、建設機械や車両および一般産業機械に装着されているフルードカップリング(流体継手)やトルクコンバータの専用油です。
    容量(L)20引火点(℃)190流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)21.34(40℃)、4.750(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数148密度(g/cm3 at15℃)0.8614色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
  • コスモ ギヤー GL-3 90 コスモ石油

    コスモ ギヤー GL-3 90

    コスモ石油
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    APIサービス分類GL-3クラスに属するギヤーオイルで、中程度のすべり速度と荷重のもとで運転されるスパイラルべベルギヤーアクスルや手動式トランスミッションの潤滑に適するギヤーオイルです。 酸化安定性、消泡性、さび止め性に優れていますので、ギヤーの汚れも少なく、耐久性が向上します。
    容量(L)20引火点(℃)230流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)196.3(40℃)、17.78(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数98密度(g/cm3 at15℃)0.8954危険物の性状非水溶性
  • MOTYL GEAR 80W140 MOTUL

    MOTYL GEAR 80W140

    MOTUL
    62,980税込69,278
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    用途MT/デフ用(ストリート系)タイプMIL-L-2105D容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE80W140ベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ギアオイル