絞り込み
SAE
- 75W-90(2)
- 80W-90(1)
- 80W-140(1)
- 90(1)
API
- GL-4
- GL-3(1)
- GL-5(19)
内容量(L)
- 0.35(1)
- 0.8(1)
- 0.946(1)
- 20(4)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
- 部分合成油(2)
ブランド
- カストロール(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- Valvoline(1)
- MOTUL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ギアオイルとは、ギア部分に使われるオイルで、摩擦を低減してエネルギーのロスやギアの摩耗を防ぐケミカル。使用される環境などによって幅広い性能のものが作られており、寒冷地向けのものや強い力がかかる場所に使用するものなどがあります。長期間の使用で粘度の低下、ギアの摩耗による金属粉の混入などが発生するため、定期的な交換が必須です。製品によっては粘度の異なるオイルをブレンドすることで、必要な目的に合わせた粘度に調整できるものもあります。
商品豆知識
「SAE」から絞り込む
75W-90(2)
80W-90(1)
80W-140(1)
90(1)

TRANSMAX MANUAL 80W-90
カストロール(18件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781缶(20L)7日以内出荷マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
ハイパフォーマンス・ギアオイル
Valvoline(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個(946mL)当日出荷すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。内容量(mL)946危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPIGL-4、GL-5危険物の性状非水溶性
TRANSMAX MANUAL 75W-90
カストロール(11件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781缶(20L)6日以内出荷マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-3.GL-4SAE75W-90ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
船外機ギヤオイル
YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(800mL)当日出荷ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。用途ヤマハ船外機用容量(mL)800引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8L粘度指数100APIGL-4ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
MOTYL GEAR 80W140
MOTUL¥62,980税込¥69,2781缶(20L)3日以内出荷用途MT/デフ用(ストリート系)タイプMIL-L-2105D容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE80W140ベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

















![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)