シャーシー塗装剤 :「塗装 黒 車」の検索結果

シャーシー塗装剤とは、自動車のアンダーボディーを錆や傷から守るために塗られる塗装剤のことを指します。降雪地方では融雪剤から自動車の下面をガードする目的で用いられています。手を汚さずに吹き付けるだけで使用できるスプレータイプも販売され、家庭で手軽に使用できます。アンダーコートとして用いるほか、錆びを取り除くためにも使われます。車の中でも傷つきやすい下面をカバーする機能に優れ、汚れやキズ防止にも強い効果を期待できます。溶剤系や水性系とさまざまなタイプがあり、各々の利用シーンで活用可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!! 亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!! ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。 各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。 メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。
用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。 仕様加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01) タイプ油性 比重(原液)1.27(試験方法3TS-213-01) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 外観(原液)黒色(試験方法3TS-201-01) 試験項目耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『自動車用塗料』には他にこんなカテゴリがあります