900 エアゾールNoxudol(ノックスドール)(62件のレビュー)当日出荷
低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黒膜厚(μm)(推奨)150~350塗膜状態半硬質ベースビチューメン危険等級Ⅲ溶剤低溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
オートプラストーンNoxudol(ノックスドール)(58件のレビュー)当日出荷
厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。色黒危険等級Ⅲ膜厚(mm)1-3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ノックスドールUM-1600Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)当日出荷
比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます)色黒膜厚(μm)(推奨)500~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース(ファイバー入り)危険物の性状非水溶性
300 カラーレス エアゾールNoxudol(ノックスドール)(19件のレビュー)当日出荷
無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黄褐色膜厚(μm)(推奨)100~250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
300 黒 エアゾールNoxudol(ノックスドール)(24件のレビュー)当日出荷
無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黒膜厚(μm)(推奨)100~250塗膜状態軟質ベースワックス危険等級Ⅲ溶剤なし危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
ノックスドール900Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)当日出荷
ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色黒膜厚(μm)(推奨)150~500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース危険物の性状非水溶性
ノックスドール1100Noxudol(ノックスドール)当日出荷
水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。
1100の上に塗装も可能です。(塗装する場合は試し塗をするなど、ご自身の判断で施工してください)
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色黒膜厚(μm)(推奨)200~500危険物の類別非危険物性状ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料
ノックスドール300ブラックNoxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)当日出荷
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。
錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。
常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色黒膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
ノックスドール300カラーレスNoxudol(ノックスドール)当日出荷
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。
錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。
常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆色半透明膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3