ブレーキフルード :「デファレンシャルギア」の検索結果
ブレーキフルードとは、自動車用のブレーキ液として使われ、ブレーキオイルとも呼ばれています。自動四輪車においてブレーキを踏む際に圧力を伝えることを目的としている液体です。ブレーキフルードにはブレーキを正常に動作させる役目があります。特徴としては水ではちみつを薄めたような色をしており、ブレーキを正常に動作させるためにも沸騰せず凝固しない性質になっています。FMVSS(米国自動車安全規格)のNo.116で定められるDOT規格が使われており、厳重な審査が行われてる製品です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高度精製基油と最先端の添加剤技術により開発された、トランスミッション、ギヤおよび油圧兼用油です。
建設機械などのハイドロスタティックトランスミッション(HST)やトランスミッション、デファレンシャルギヤ、ファイナルドライブ、油圧あるいはパワーステアリングに使用できます。
世界の主要建設機械メーカーの要求性能に適合した多目的オイルとして安心してご使用いただけます。
引火点(℃)198
流動点(℃)-42
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)55(40℃)、9.3(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量208L
粘度指数145
APIGL-4
危険物の性状非水溶性
1缶(208L)
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。