絞り込み
色
イエロー系(1)
グリーン系(11)
ピンク系(2)
ブルー系(6)
レッド系(10)
透明(クリア)(1)
タイプ
- 希釈して使用(13)
- 希釈不要(3)
内容量(L)
- 0.18(1)
- 0.4(1)
- 2(1)
- 18(3)
- 20(6)
- 200(2)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
- -12/30(1)
- -15/30(9)
- -20/40(1)
- -30/50(1)
- -25/40(9)
- -40/60(1)
- -35/50(9)
- -20(1)
- -40(2)
- その他(3)
希釈倍率
- 0.6(10)
ブランド
- 古河薬品工業
- モノタロウ(3)
- AISIN(2)
- BILLION(3)
- ESPER(2)
- FALCON(4)
- KYK(4)
- LIQUI MOLY(5)
- Prestone(2)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- シーシーアイ(CCI)(1)
- ジョイフル(10)
- スリーボンド(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- ノーブランド(1)
- ミヤコ自動車(7)
- ヤシマ化学(2)
- 制研化学工業(11)
- 武蔵ホルト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

イエロー系(1)

グリーン系(11)

ピンク系(2)

ブルー系(6)

レッド系(10)

透明(クリア)(1)

ラクラククーラント
古河薬品工業(149件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(2L)当日出荷希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。成分エチレングリコールその他タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント補充液
古河薬品工業(26件のレビュー)¥289税込¥3181本(400mL)当日出荷JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要内容量(mL)400危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーディーゼルクーラント
古河薬品工業(25件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781缶(18L)翌々日出荷高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。 特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。 アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。 通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。 ガソリン車にも使用できます。 ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等)成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ容量(L)18希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK ポリLLC95%JIS緑20L
古河薬品工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3064タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲアズワン品番64-8379-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
冷却液ポリ入LLC80%
古河薬品工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷冬は凍結防止用として、夏はオーバーヒート予防として年間を通してご使用いただけます。耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。トラスコ品番340-0096色緑危険物の類別非危険物
ロングライフクーラント JIS
古河薬品工業(81件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1缶(18L)ほか7日以内出荷冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。用途自動車エンジンの冷却液です。タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
長寿命スーパークーラント
古河薬品工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷日本産業規格(JIS)に適合した濃縮タイプの長寿命クーラントです。耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤を主体に配合し、ラジエータやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮します。精製水(又は水道水)で30%~60%(凍結温度-15℃~-50℃)に希釈して使用できます。容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
KYK ワンタッチLLC95%JIS緑20L
古河薬品工業(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(20L)当日出荷成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤トラスコ品番497-4786色緑タイプ希釈タイプ容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ロングライフクーラント 80%(Sタイプ)緑 20L(バッグインボックス)
古河薬品工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷冬期は凍結防止として、夏期はオーバーヒート予防として、一年中ご使用いただけます。用途エンジン冷却液:LLC(80%)付属品コックトラスコ品番436-3625材質エチレングリコール(75~80wt%)色緑容量(L)20危険物の類別非危険物
エンジン洗浄剤G
古河薬品工業¥499税込¥5491個当日出荷エンジン内部のクリーンアップ、噴射ノズル・バルブのカーボン除去効果で燃焼効率を改善します。用途自動車用燃料系統洗浄のための燃料助剤トラスコ品番436-3657材質石油系溶剤色淡黄色透明容量(mL)180容量(L)0.18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
KYK LLC95%JIS緑4L
古河薬品工業¥16,980税込¥18,6781セット(6本)7日以内出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番868-1821タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲアズワン品番64-8378-90危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
不凍液PT 20L
古河薬品工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。 耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。 高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。用途エンジン冷却液:AFトラスコ品番334-9347色青使用温度範囲(℃)-15~-50容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L希釈率(%)30~60危険物の性状水溶性
KYK ワンタッチLLC95%JIS赤20L
古河薬品工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(20L)当日出荷成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤トラスコ品番497-4778色赤タイプ希釈タイプ容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーグレードクーラント
古河薬品工業(38件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(20L)欠品中最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。成分エチレングリコールその他タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-RoHS指令(10物質対応)対応
KYK LLC95%JIS赤4L
古河薬品工業¥16,980税込¥18,6781セット(6本)7日以内出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番868-1820タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲアズワン品番64-8378-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYKスーパーディーゼル クーラント200L緑
古河薬品工業¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3057タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYKスーパーディーゼル クーラント200L赤
古河薬品工業¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3056タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK 不凍液PT95%JIS4L
古河薬品工業¥16,980税込¥18,6781セット(6本)7日以内出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番868-1814タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-12/30、-20/40、-30/50、-40/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK 不凍液PT95%JIS200L
古河薬品工業(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3055タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
KYK ポリLLC95%JIS赤20L
古河薬品工業¥15,980税込¥17,5781個欠品中成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3058タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲアズワン品番64-8379-24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
長寿命スーパークーラント
古河薬品工業¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷日本産業規格(JIS)に適合した濃縮タイプの長寿命クーラントです。耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤を主体に配合し、ラジエータやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮します。精製水(又は水道水)で30%~60%(凍結温度-15℃~-50℃)に希釈して使用できます。容量(L)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状水溶性
冷却液スーパーディーゼルLLC JIS 200L 青
古河薬品工業¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を発揮しますのでディーゼル(トラック・バス・建設機械等)に最適なロングライフクーラントです。アルミ部品に対して高温・高圧下でも高い防錆性能を発揮します。通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合4000時間毎)の交換をお勧めします。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)。ガソリン車にも使用できます。トラスコ品番340-0093色青危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-15~-50危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状水溶性
冷却液LLC(S)
古河薬品工業¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷冬は凍結防止用として、夏はオーバーヒート予防として年間を通してご使用いただけます。耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。凍結温度(℃)-15~-50危険物の類別非危険物
スーパーグレードクーラント
古河薬品工業¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ラジエータやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮する長寿命タイプのクーラントです。高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用できます。消泡剤配合により、劣化したクーラントの気泡の発生を防止し、エンジンの冷却効率を高めて、オーバーヒートを予防します。凍結温度-40℃で日本全国で使用できます。用途エンジンの冷却液付属品抽出用コック、注入日付記入シールトラスコ品番436-3645材質エチレングリコール、防錆剤、消泡剤色緑容量(L)20温度(℃)原液凍結:-40危険物の類別非危険物
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら