絞り込み
ブランド
  • ABB
  • モノタロウ(201)
  • JTC(1,357)
  • エスコ(452)
  • KTC(354)
  • BOURNS(295)
  • KOTO(293)
  • HASCO(166)
  • REX(レックス)[自動車用品](133)
  • ハゼット(106)
  • 日平機器(97)
  • SIGNET(シグネット)(79)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • FACOM(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
  • KUKKO(クッコ)(58)
  • TECH(56)
  • CUSTOR(クストー)(54)
  • Lisle(ライル)(50)
  • FPC(46)
  • BAHCO(バーコ)(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サージ防止装置 480 V ac 40kA DINレール ABB

    サージ防止装置 480 V ac 40kA DINレール

    ABB
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電圧:480 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-7026-56
  • サージ防止装置 400 V ac 80kA DINレール ABB

    サージ防止装置 400 V ac 80kA DINレール

    ABB
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-6925-33
  • サージ防止装置 400 V ac 40kA DINレール ABB

    サージ防止装置 400 V ac 40kA DINレール

    ABB
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-7026-20
  • サージ防止装置 400 V ac 20kA DINレール ABB

    サージ防止装置 400 V ac 20kA DINレール

    ABB
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:20kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-7027-16
  • サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABB

    サージ防止装置 275 V 80kA DINレール

    ABB
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を
  • サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABB

    サージ防止装置 275 V 80kA DINレール

    ABB
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 Ka です。タイプ 1+2 SPD にはタイプ 1 の特性とタイプ 2 の特性があります。高雷電流( T1 10 / 350 μ s )の放電が可能で、残留電圧が低くなっています。特長と利点最大 160 A のヒュ
    仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-6954-27
  • サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABB

    サージ防止装置 275 V 80kA DINレール

    ABB
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。このサージ保護装置は、自然な雷電流をシ
  • サージ防止装置 275 V 40kA DINレール ABB

    サージ防止装置 275 V 40kA DINレール

    ABB
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ2サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するようになっており、低い保護レベル(Up)を確保しています。また、8/20 μs波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特許取得済みのQuickSafeRテクノロジー セーフティリザーブ機構 DINレール取り付け プラグ対応 極めて優れた安全性 最大160 Aヒューズ又は125 A Mcb
  • サージ防止装置 275 V 40kA DINレール ABB

    サージ防止装置 275 V 40kA DINレール

    ABB
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 40 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を
    仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7199-33
  • サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABB

    サージ防止装置 275 V 80kA DINレール

    ABB
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ABBサージサプレッサABBOVRシリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は275V及び80kAです。タイプ1及びタイプ1+2のSPDは、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点最大160Aのヒューズまたは125AMCBのバックアップ保護DINレール取り付け2本の保護されたラインがある安全性の向上特許取得済みのQuickSafeテクノロジープラグ可能保護モードL-N/L-PE安全確保システムL-Nの電圧保護レベルは1.4kV/L-PEで1.4kVです用途過渡過電圧(雷)からシステムを保護するため認定EC001457IEC61643-11/EN61643-11
    仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-6954-25
整備工具・収納