整備工具・収納 :「ばね」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。
ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に
適合線径が20mmまでのスプリング
全長(mm)300
有効長(mm)25~210(爪ストローク)
1組(2本)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)207
材質(本体)クロムモリブデン
質量(g)126
硬度HRC40~46
開き幅(mm)17~50
材質(クリップ)ナイロン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
汎用的にクランプを外せる工具です。
歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。
適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ
全長(mm)200
クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。
インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。
6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。
ハードケース付きで収納にも便利。
【セット内容】
インストーラー:ケース上段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
二面幅:各17mm
リムーバー:ケース下段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、
外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5
材質ばね鋼
1セット(8個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。